RUBAN CHANTIER 230V Ruban led 230V IP65 non sécable + fiche 2P16A IP44 . Réf. Modèle 0893 RUBAN 50M 230V 9W 900LM 6500K J0 RUBAN LED 230V Réf. Modèle 0027060001 Ruban LED, 770lm/m, 4000K, 5m, IP65 0027070001 Cable alimentation pour ruban LED 1,5m, IP44 ROBUST LED ROPE Bandeau LED 25 m Haute luminosité (HO) 9W/m 760lm/m 4000K 120° IP65 14x7 mm sur enrouleurdévidoir + Cordon alimentation 1.5 m monté. Réf. Modèle 145829 Ruban chantier 25m + dérouleur 760lm/m 4000K 120° IP65 BANDEAUX DE CHANTIER PR10050 - GRIS Réf. Modèle PR1005O-GRIS PR1005 PROFIL ALU SAILLIE GRIS 2M + CAPOT DIFFUSANT/OPAL PR1005 Réf. Modèle PR1005-2 PR1005 CLIPS X2 PR1005-1 PR1005 BOUCHON GRIS X2 PR1012 Réf. Modèle PR1012-2 PR1012 CLIPS X2 PR1012O-GRIS PR1012O PROFIL ALU GRIS 2M + CAPOT PR1012 PROFIL ALU D’ANGLE GRIS 2M LR5092- IP20 Ruban led COB 24V en bobine de 5 m, IP20, IRC90, sécable tous les 5 cm, 14W/m. Attention rajouter alimentation (voir chap. accessoires) Réf. Modèle LR5092-IP2024-5BL30 RUBAN LED 14W, 24V, 2000LM, 140LM/W, 3000K LR5290-IP2024-5BL40 RUBAN LED 14W, 24V, 2200LM, 150LM/W, 4000K LR1892- IP20 Ruban led COB 24V en bobine de 5 m, IP20, IRC90, sécable tous les 5 cm, 5W/m. Attention rajouter alimentation (voir chap. accessoires) Réf. Modèle LR1892-IP20-24-5BL30 RUBAN LED COB 5W 24V 3000K IP20 385LM IRC90 LR1892-IP20-24-5BL40 RUBAN LED COB 5W 24V 4000K IP20 410LM IRC90 BANDEAUX LED 24V PACKS PROFILS Pack profils 1 m SLIDE EVO aluminium, diffuseurs opales et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 5 profils de 1 m, 5 diffuseurs opales, 5 diffuseurs transparents, 10 clips de fixation et 10 embouts de finition. Réf. Modèle 87705 Pck prof SLIDE EVO al 5x1m J+1 87715 Pck prof SLIDE EVO al 4x2,6m J+1 Eclairage résidentiel intérieur | Bandeaux et profilés Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 99
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=