Les Essentiels 2026 - Sonepar

ELECTRE IP20 Pack alimentation + bandeau Led 5 m IP20, IRC90, 6W/m, 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5 mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5 m, 20AWG 2x0,5 mm². Non dimmable. Réf. Modèle 774500 PACK BANDEAU LED 5M IP20 3000K 760LM/M 6W/M 24VDC J+1 774501 PACK BANDEAU LED 5M IP20 4000K 800LM/M 6W/M 24VDC J+1 ZANIAH IP20 Pack alimentation + bandeau Led 5 m IP20, IRC90, 3W/m, 80LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100 mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5 m, 20AWG 2x0,5 mm². Non dimmable. Réf. Modèle 772500 PACK BANDEAU LED 5M IP20 3000K 380LM/M 3W/M 24VDC J0 772501 PACK BANDEAU LED 5M IP20 4000K 400LM/M 3W/M 24VDC J0 PACKS BANDEAUX LED IP20 LINO LED Lampe linolite S19 38x309 mm LED 7,2W 2700K ou 4000K 650 lumens 20000H Réf. Modèle 2943 LINO LED S19 38X309 7W-2700K J0 2999 LINO LED S19 38X309 7W-4000K J0 PRISMALINE A EQUIPER Applique réglette 470 mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement Réf. Modèle 189819 PRISMALINE-SIMPLE-A EQUIPER 189829 PRISMALINE-INTER-A EQUIPER JUPI S19 A EQUIPER Réglette de salle de bain IP44 Réf. Modèle WA26604 JUPI S19 IP44 Blanc Inter. J0 WA26504 JUPI S19 IP44 Blanc Simple J0 WA26804 JUPI S19 Blan Inter. + PC 2P+T J+1 EO S19 Réglette LED Eo S19 400lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70-B50 à 25°C:35000 h, L80-B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm-W Réf. Modèle 055311 Eo S19 LED 400lm 3000K J0 055313 Eo S19 LED 400lm 3000K avec inter J0 055317 Eo S19 LED 400lm 3000K PC rasoir 055318 Eo S19 LED 400lm 3000K avec inter + PC 055315 Eo S19 LED 400lm 3000K avec inter + PC J+1 APPLIQUES SALLE DE BAIN S19 ELSA Applique salle de bains IP44, IRC90, CCT 3 couleurs, multiflux. Diffuseur opale clipsé sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Interrupteur marche-arrêt. Corps aluminium RAL9016. Diffuseur PC, opale. Réf. Modèle 96635661 ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MAUD ASYM Réglette salle d’eau, corps asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 8W 4000K, flux sortant 800 lumens. Durée de vie : 35000H. Réf. Modèle 53024 Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED 9W 4000K 950lm, blanc 53025 Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED 9W 4000K 950lm, blanc, avec inter. MAUD SYM Réglette salle d’eau, corps symétrique en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 6W 2700K, flux sortant 600 lumens. Durée de vie : 20000H. Réf. Modèle 53044 MAUD 00 SYM LED 2700K IP44 BLC 53057 MAUD 00 SYM LED 4000K IP44 BLC 53058 MAUD 01 SYM LED 4000K IP44 BLC avec inter 53045 MAUD 01 SYM LED 2700K IP44 BLC avec inter APPLIQUES SALLE DE BAIN FONCTIONNELLES Eclairage résidentiel intérieur | Appliques salles de bain 98 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=