Les Essentiels 2026 - Sonepar

JUNE CCT Plafonnier décoratif CCT 2700/3000/4000K. Diffuseur en PMMA translucide. Convertisseur dimmable intégré dans l’appareil. Réf. Modèle WA22230 JUNE 1 C 18W 3300Lm 120 DIM BLANC MAT DIAM 300MM APPLIQUES OU PLAFONNIERS DÉCO SPOT 79 GU10 Applique ou plafonnier intérieur, blanc ou noir, GU10QPAR51, 50W max Réf. Modèle 132021 SPOT 79 230V blanc GU10 50W J0 132020 SPOT 79 230V noir GU10 max 50W J0 SPOTS PATÈRE BRAVA RDH CCT Spot encastré rond fixe 3 en 1, CCT, réflecteur basse luminance, dimmable Réf. Modèle DO54530 BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT SWAP Spot encastré couleur: Blanc Mat ou noir - 700 lm ou 940 lm CRI>90 - avec ou sans variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20 Réf. Modèle A2122211W Swap M 7W 9040 lm 3000K BLANC IP20 IRC90 J+1 SPOTS ENCASTRÉS ARCHITECTURAUX KIT MEUBLED IP65 Kit de 3 spots Encastrés dimmables IP20-65, IK02, 320lm chacun, 35000h. Idéal salle d’eau (Vol,2) et meuble. Faible épaisseur (15 mm). Fourni avec alimentation et pré-câblés avec connecteurs sans outil. Réf. Modèle 50843 KIT MEUBLED IP65 3X3,5W 3000K IP65 SPOTS ENCASTRÉS MEUBLES BE BETTER Spot BE BETTER - rond fixe ou orientable, blanc Réf. Modèle 2400 BEBET bl 1-4T t fixe GU10 IP20 J0 2410 BEBET bl 1-4T orientable GU10 IP20 J0 234400 BEBET bl 1-4T fixe GU10 IP44 SPOTS ENCASTRÉS GU10 BE BEST IP65 GU10 Spot BE BEST - 1-4 de tour IP65 BBC rond fixe, blanc, adhésif opale-nid d’abeille basse luminance, classe II, IP65, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Réf. Modèle 236510 BE BEST bl rond fixe IP65 GU10 SPOTS ENCASTRÉS RE2020 GU10 MI6 IP20 Encastré LED intégrée 5W 3000K 480 lumens, corps en alu blanc, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu’à 10 appareils. Réf. Modèle 50619 MI6 LED 5W-3000K BLC J0 50620 MI6 LED 5W-4000K BLC J0 AQUAFLAT IP65 CCT (Vol 2) Encastré IP65 Vol.2, recouvrable, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 3CCT 2700-3000-4000K 35000H, connexion repiquable sans outil Réf. Modèle 51550 AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K BLC J+1 SPOTS ENCASTRÉS LED Eclairage résidentiel intérieur | Spots encastrés 96 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=