BORA RDX EVO CCT cl. III (SDB Vol 1) Spot encastré rond orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Driver ou source de remplacement disponibles séparément. Réf. Modèle DO55230 BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT J+1 DO55205 BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT J+1 ASPEN TILT CCT Encastré IP20-65, recouvrable, aluminium blanc, basculant, alimentation intégrée, LED 5W 400lm, température de couleur réglable 3000-4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h Réf. Modèle 51226 ASPEN TILT 5W 400 lm-3-4000K CCT BLC FLINT SENSOR Encastré FLINT recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 560lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable sur la collerette, couleur : blanc Réf. Modèle 11063 FLINT 6W 3-CCT SENSOR BLC J+1 EF6 CCT Encastré IP20-65 IK07, rond Ø85 mm, LED 7W 55° 550-600 lumens sortants, température de couleur réglable 3000-4000K (CCT), Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000H Réf. Modèle 11005 EF6 - Enc. IP20-65 LED 7W 55 600lm 3000-4000K (CCT), recouvrable et dim J+1 EDOS CCT (SDB Vol 1) Encastré basculant EDOS IP20-65 RE2020 recouvrable et compatible Vol1 des salles de bains, technologie changement de couleur (CCT) 2700-3000-4000K, 6W 600lm dimmable par coupure de phase 50’000h Réf. Modèle 11060 EDOS CCT 2700-3-4000K BLC 6W 600LM DIM J+1 UNIVERSAL DOWNLIGHT Spot encastré rond dimmable, 4 CCT 2700/3000/4000/6500K, 38°, collerette à rajouter Réf. Modèle 1008065 UDL 5-7W, 670 lm, 4CCT, 38°, sans collerette, J+1 EF6 COLLERETTE Collerette aimantée pour EF6 Réf. Modèle 11003 COLLERETTE EF6 RONDE NICKEL 11008 COLLERETTE EF6 RONDE CHROME 11004 COLLERETTE EF6 RONDE NOIR ASPEN CCT Encastré IP20-65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc ou noir, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000-4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h Réf. Modèle 50747 ASPEN LED 5W 450 lm-3-4000K CCT BLANC J0 50749 ASPEN LED 5W 450 lm-3-4000K CCT NOIR UNIVERSAL DOWNLIGHT COLLERETTE Collerette décorative fixe, IP65, ronde Réf. Modèle 1008068 UNIVERSAL DOWNLIGHT col ronde IP65 blanc J+1 1008067 UNIVERSAL DOWNLIGHT col ronde IP65 noir J+1 Eclairage résidentiel intérieur | Spots encastrés Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 95
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=