LED’UP WIZ PRO LED’UP UNIVERSAL - WiZ Pro rond orientable, blanc mat, RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 6W, 250-300lm, optique 100°, 230VAC/18VDC. Classe II/III, IP65, RE2020. Dimmable. Réf. Modèle 57028 Rond ori blanc RGB+TW 2700K-6500K 6W SPOTS ENCASTRÉS RE2020 CONNECTES LEDINAIRE ALL IN CCT Ledinaire Spot All in Diamètre 68 mm RS071B RE2020 Multi CCT 827-830-840 Faisceau 60D Dimmable PSR 6W 550lm IRC 80, IP65 à l’avant du luminaire IP20 à l’arrière, Classe II, Vol 1, Connecteur clipsable et-ou vissable, 50 000h L65. Réf. Modèle 208865 RS071B 5S-827_30_40 60D PSR PI BLANC J0 208889 RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI NOIR J+1 SPOTS ENCASTRÉS LED RE2020 SYLVIE VARIO Downlight résistant au feu 6W 550lm 3000/3500/4000K dim blanc Réf. Modèle 96637641 SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40 J+1 LED’UP UNIV COLLERETTE Collerette ronde ou carrée aluminium pour LED’UP UNIVERSAL fixe ou orientable. Réf. Modèle 5703 Coll.ronde alu brossé fixe 5705 Coll.ronde noir mat fixe 5713 Coll.ronde alu brossé orientable 5715 Coll.ronde noir mat orientable J+1 5730 Coll. carrée blanc mat orientable 5735 Coll.carrée noir mat orientable 5750 Coll. esthet ronde blanc mat fixe UGR16 J+1 5755 Coll. Esthet ronde noir mat fixe UGR16 5799 Coll. Recouvrement 100 mm ronde blanc mat SPOT COMBO Spot BBC orientable ±17°, colerette Alu Blanc. Classe II, 100lm/W, 50000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, gradable. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 SdB. Réf. Modèle 845091 SPOT COMBO ORIENT. DIM 6W 3CCT 400/600LM 60 MULTI SELECT J0 LED’UP UNIVERSAL SWITCH II Spot rond orientable, CCT, dimmable, IRC90, classe II/III, IP65/50, RE2020. Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NFC 15-100-1. Réf. Modèle 57016C 2700/3000/4000K, 6W, 500/525/600 lm, dimmable EF6 CCT TUYA Encastré connecté TUYA IP20-65 IK07, rond Ø88 mm, LED 7W 60° 630 lm, température de couleur réglable de 2000 à 6500K (CCT), Cl. 2, recouvrable, dimmable par coupure de phase, 50000H. Pilotage et programmation par application mobile. Réf. Modèle 11014 EF6 CCT BLC 7W-2000-6500K TUYA SPOT COMBO COLLERETTE Collerette noire ronde Réf. Modèle 097911 SPOT CBO ADJ Ring Rond Noir J+1 LED’UP UNIVERSAL SWITCH II SANS COLLERETTE Encastré rond orientable, CCT, dimmable, IRC90, collerette à rajouter. Réf. Modèle 57016S 2700/3000/4000K, 6W, 500/525/600 lm, dimmable Eclairage résidentiel intérieur | Spots encastrés 94 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=