CENTRALE D’ASPIRATION CBXS Centrale d’aspiration +double filtre/cône(1 moteur, 3 turbines, refroid indép de l’air aspiré de type Bypass) Réf. Modèle CB2S CENTRALE D’ASPIRATION 1550W + DOUBLE FILTRE CB3S CENTRALE D’ASPIRATION 1850W + DOUBLE FILTRE CENTRALE D’ASPIRATION SÈCHE-CHEVEUX CARAIBE Réf. Modèle 822278 CARAÏBE base J+1 DESINSECTISEUR Réf. Modèle 855627 INOX standard 120 J+1 8551598 DESINSECTISEUR A LED J+1 SÈCHE-MAINS SUP’TAIR SECHE-MAINS SUP’AIR BLANC Réf. Modèle 8111056 SUP’AIR blanc J+1 SÈCHE-MAINS ZEPHYR II Sèche-Mains ZEPHYR blanc automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans Réf. Modèle 8111401 ZEPHYR II BLANC J+1 SÈCHE-MAINS COP’TAIR Sèche-Mains COPT’AIR à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte. Réf. Modèle 8111167 COPT’AIR BLANC J+1 8111168 COPT’AIR gris métallisé J+1 SÈCHE-MAINS EX’PAIR Sèche-Mains EXP’AIR automatique à air pulsé. Antivandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d’un bac récupérateur d’eau ou une solution d’évacuation directe. Garantie 3 ans. Réf. Modèle 811791 EXP’AIR BLANC J+1 811822 EXP’AIR gris métallisé J+1 SÈCHE-MAINS TORNADE Sèche-Mains TORNADE standard automatique à air chaud. Adapté aux fréquentations intensives avec un moteur à induction, anti-vandalisme (IK 10) et silencieux (70 dB). Garantie 3 ans. Réf. Modèle 811251 TORNADE STANDARD J+1 SÈCHE-MAINS STELL’AIR Sèche-Mains STELL’AIR automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d’un bac récupérateur d’eau ou une solution d’évacuation directe (en option). Garantie 3 ans. Réf. Modèle 811962 STELL’AIR BLANC J+1 811963 STELL’AIR gris métallisé J+1 SANTÉ / Hygiène Génie climatique | Ventilation Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 89
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=