BANDE ALU Rouleaux bande adhésive alu : RAA de 50 m et de largeur de 50 mm Réf. Modèle 11091013 RLX BANDE ADHES. ALU 50MMX50M J0 ACCESSOIRES PLENUM OBTURATEUR POUR PLENUM MODULABLE Réf. Modèle OBM Obturateur plénum modulable PIM200 Piquage diam. 200 plén. modul. PIM250 Piquage diam. 250 plén. modul. PM500X400 Plénum modulable de 500x400 mm PM600X400 Plénum modulable de 600x400 mm PM600X600 Plénum modulable de 600x600 mm MANCHETTE TRIDENT Réf. Modèle 11022074 MANCHETTE TRIDENT D80 J+1 11033007 MANCHETTE TRIDENT D125 UNIV J+1 11033007 MANCHETTE TRIDENT D125 UNIV J+1 KIT ACCESSOIRES DF Réf. Modèle 11091777 KIT ACC. DF T4 ALGAINE D125 11091778 KIT INSPIRAIR T4 ALGAINE D160 11091779 KIT INSPIRAIR T5 ALGAINE D160 RACCORD GALVA Raccord mâle en acier galvanisé Réf. Modèle 11093041 RACCORD MALE GALVA - D80 J0 11093043 RACCORD MALE GALVA - D125 J0 CONDUIT SOUPLE ISOLÉ RENFORCÉ ALU ALGAINE Réf. Modèle 11091658 ALGAINE ALU ISOLEE RENFORCEE D80 MM (CARTON DE 6M) J+1 11091659 ALGAINE ALU ISOLEE RENFORCEE D125 MM (CARTON DE 6M) J+1 GAINE SOUPLE ISOLÉ PVC ALGAINE (CARTON) Réf. Modèle 11091198 CARTON 20M ALGAINE STD D80 J0 11091199 CARTON 20M ALGAINE STD D125 J+1 RÉDUCTION Réf. Modèle 11093503 REDUCTION RCC GALVA - D160-125 J0 GAINE SOUPLE ISOLÉ PVC ALGAINE Réf. Modèle 11091619 FILET 6M ALGAINE ISOLEE D80 J0 11091621 FILET 6M ALGAINE ISOLEE D125 J0 11091623 FILET 6M ALGAINE ISOLEE D160 J0 Génie climatique | Ventilation Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 87
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=