Les Essentiels 2026 - Sonepar

GAINE SOUPLE ISOLÉ PVC ALGAINE (CARTON) Réf. Modèle 11091184 CARTON 12M ALGAINE ISOLEE D80 J0 11091185 CARTON 12M ALGAINE ISOLEE D125 J+1 CONDUIT ET ACCESSOIRES SCOTCH ALU Bande aluminium adhésive. Longueur 10 m. Largeur 50 mm. Utilisation en intérieur. Résistance : -40°C à +80°C. Réf. Modèle 990713 BA 50-10 J0 BANDE ALU Ba 55 - bande adhesive p/interieur 50 m - accessoires de réseaux Réf. Modèle 523717 BA 55 J0 RÉDUCTION Rcp 160/125 - reduction plastique diamètre 160 a 125 - accessoire de réseaux vmc pavillonnaire - réducteur concentrique diamètre 160 / 125 Réf. Modèle 422809 RCP 160/125 J0 MANCHON Manchon de raccordement - accessoire de réseau vmc pavillonnaire - manchon en plastique Réf. Modèle 422232 MR 80 J0 422234 MR 125 J0 CHAPEAU DE TOITURE Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160 mm - Rouge Tuile ou Gris Ardoise - Rejet d’air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette synthétique 600 x 400 - Très faibles pertes de charge Réf. Modèle 428617 CP PERF 160 R J+1 428618 CP PERF 160 A J+1 CONDUIT SPIRALE GALVA Conduit spiralé acier galvanisé, longueur 3 m Réf. Modèle 904328 CMS 125 LG 3M J+1 904264 CMS 160 LG 3M J+1 904284 CMS 200 LG 3M J+1 904271 CMS 250 LG 3M J+1 PLENUM Réf. Modèle 890030 PLENUM ISO EXT 6P-125 J+1 890031 PLENUM ISO INS 8P-125 J+1 MANCHON PVC Manchon raccord mâle en plastique, D 80 mm Réf. Modèle 867682 MRT 80 P J0 Génie climatique | Ventilation 86 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=