REDUCTION CONIQUE Réduction conique plastique Réf. Modèle 863015 RED 160-125 P J0 865052 RED 80-90 P J+1 865053 RED 90-125 P J+1 MANCHON GALVA Manchon raccord mâle en acier galvanisé Réf. Modèle 860353 MRT 125 J0 860355 MRT 80 J+1 GAINE SEMIRIGIDE GALVA Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, température d’utilisation -30°C à +350°C, stable au feu 1-4 heure, longueur 3 m Réf. Modèle 847713 GG 125 J+1 847714 GG 160 J+1 847715 GG 200 J+1 GAINE SOUPLE ISOLÉE ALU Gaine souple aluminium avec isolation thermique 25 mm, classement M0-M1, température d’utilisation -30°C à +250°C, longueur 10 m, pour une application en ventilation et en climatisation tertiaire Réf. Modèle 820599 GSI 160-10M J+1 820600 GSI 200-10M J+1 820601 GSI 250-10M J+1 GAINE SEMIRIGIDE ALU Réf. Modèle 820209 GA 80 RENFORCEE RIGIFLEX J+1 820210 GA 102 RENFORCEE RIGIFLEX J+1 820190 GA 127 RENFORCEE RIGIFLEX J+1 820212 GA 150 RENFORCEE RIGIFLEX J+1 GAINE SOUPLE ISOLÉE RENFORCÉE PVC Réf. Modèle 813963 GP ISO 80 RENFORCEE J+1 813964 GP ISO 125 RENFORCEE J+1 CONDUIT SOUPLE ISOLÉ RENFORCÉ ALU SPIREO SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Epaisseur isolant 25 mm - Résistant à l’écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygro - Certifié QB40-étanchéité classe D - Longueur 10 m Réf. Modèle 427778 T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO J+1 427779 T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO J+1 GAINE SOUPLE RENFORCÉE PVC Gaine souple PVC renforcée, longueur 6 m Réf. Modèle 813887 GPX 80 LG 6M J+1 813890 GPX 125 LG 6M J+1 813892 GPX 160 LG 6M J+1 813961 GRX 90 X 45 LG 6M J0 813962 GRX 135 X 70 LG 6M J0 GAINE RECTANGULAIRE RENFORCÉ PVC Conduit souple pvc rectangulaire renforce - conduit pour insallation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc rectangulaire renforcé avec fil d’acier - longueur 6 m Réf. Modèle 423046 TR 100/40 A L6M J0 423048 TR 140/60 A L6M J0 Génie climatique | Ventilation Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 85
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=