Les Essentiels 2026 - Sonepar

GAINE ISOLÉE Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) longueur 10 mètres. Réf. Modèle 810803 GSI GH ECOSOFT 160 L10M J+1 810804 GSI GH ECOSOFT 200 L10M J+1 810805 GSI GH ECOSOFT 250 L10M J+1 GAINE SOUPLE ISOLEE PVC ECOSOFT Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, Réf. Modèle 813920 GP ISO 80-6M ECOSOFT J0 813922 GP ISO 125-6M ECOSOFT J0 813924 GP ISO 160-6M ECOSOFT J0 813940 GP ISO 80-10M ECOSOFT J0 813942 GP ISO 125-10M ECOSOFT J+1 813943 GP ISO 160 3M ECOSOFT J+1 GAINE SOUPLE ISOLÉ PVC Conduit souple pvc - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm - longueur 6 ou 10 m Réf. Modèle 423050 T 82 CR L6M J0 423051 T 82 CR L10M J0 423053 T 127 CR L6M J0 423054 T 127 CR L10M J+1 423142 T 162 CR L6M J0 GAINE SOUPLE PVC 20M Gaine souple PVC comprimée en boite carton, armature hélicoïdale en fil d’acier, longueur totale 20 m Réf. Modèle 811503 GP PRO 80 J0 811507 GP PRO 125 J+1 GAINE SOUPLE PVC Gaine souple PVC, armature hélicoïdale en fil d’acier, longueur 6 m Réf. Modèle 810196 GP 80 LG 6M J+1 810197 GP 100 LG 6M J+1 810198 GP 125 LG 6M J+1 810201 GP 160 LG 6M J+1 GAINE SOUPLE PVC (CARTON) Conduit souple pvc type b en carton - pour vmc en maison individuelle - conduit souple en tissu pvc standard avec spirale en fil d’acier - stockage et transport simplifiés - longueur 18 m Réf. Modèle 423360 HEXAGAINE 80 J0 423362 HEXAGAINE 125 J+1 GAINE SOUPLE PVC Conduit souple pvc type b - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc avec spirale en fil d’acier - longueur 6 m Réf. Modèle 423034 T 82 B L6M J+1 423037 T 127 B L6M J+1 CONDUIT POLYETHYLENE Conduit en polyéthylène haute isolation thermique et acoustique, équivalent à 25 mm de laine de verre, imperméable à l’air et à l’eau, épaisseur 1,5 cm. Installation facile en résidentiel. Réf. Modèle 810100 GPR ISO 125-02 L2m J+1 810102 CDR ISO 125-90 coude J+1 810133 GPR ISO 160-02 Lém J+1 810136 CDR ISO 160-90 coude J+1 810506 MFR ISO 125 manchon J+1 810508 MFR ISO 160 manchon J+1 CONDUIT PEE Réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques Réf. Modèle 461000 T 160 PEE CR J+1 461001 RD PE CR 160 J+1 461002 C90 160 PE CR J+1 GAINES ET ACCESSOIRES Génie climatique | Ventilation 84 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=