BOUCHE STANDARD Bouche d’extraction et d’insufflation plastique réglable, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes Réf. Modèle 853572 BER 80 P J+1 853575 BER 100 P J+1 853695 BER 125 P J+1 ENTRÉE D’AIR UNIVERSELLE Entrée d’air autoréglable universelle blanche, débit ajustable 15-22-30 m3-h par cale sécable, réservation 250x15 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV Réf. Modèle 850174 EC U BLANC J+1 PIQUAGE FLEXIBLE Réf. Modèle 890050 PFS 80 J+1 KIT OCTEO AUTO DHU Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour logement jusqu’à 6 sanitaires Réf. Modèle 607311 OCTEO AUTO DHU K J0 KIT DECO 2 Kit VMC standard, pour l’habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu’à 4 sanitaires Réf. Modèle 604141 DECO 2 K J0 KIT DECO DHU Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l’activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1) Réf. Modèle 603116 DECO DHU K J0 ENTRÉE D’AIR entrée d’air autoréglable mini - Débit permanent 15 m3/h - performance acoustique 35dB - couleur blanche - grille de façade fournie Réf. Modèle 423139 EAM 15+G-35 BL J+1 BOUCHE DESIGN LINE ORIENTABLE/ RÉGLABLE Bouche Insufflation/Extraction réglable - Design LINE ultra-plat - Peignable - Système d’adaptation universel breveté - 2 déflecteurs fournis pour orientation du flux en insufflation Réf. Modèle 427619 B LINE 80 RP J+1 427620 B LINE 125 R J+1 427621 B LINE 125 RP J+1 KIT BOUCHE WC À PILES Kit TWIST&GO et bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m3/h - Commande débit de pointe 30 m3/h par détection de présence - Alimentation piles - Manchon à griffes Réf. Modèle 526595 KIT BAW 5-30PP 80G J0 Génie climatique | Ventilation 74 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=