Les Essentiels 2026 - Sonepar

GOULOTTE 31 Goulotte de climatisation blanc RAL9010 2 m U23X. Pour monter sur les socles continus ou ponctuels. Pour la protection des câbles et conduits et la bonne finition des installations de climatisation. Réf. Modèle 31021-02 COUVERCLE BLANC 2M 45X75 J+1 31033-02 COUVERCLE BLANC 2M 60X100 J+1 31045-02 COUVERCLE BLANC 2M 95X140 J+1 31075-04 SOCLE 2M 16X71 POUR COUV L75 J+1 31100-04 SOCLE 2M 16X96 POUR COUV L100 J+1 31140-04 SOCLE 2M 16X136 POUR COUV L140 J+1 ACCESSOIRES GOULOTTE Accessoires pour goulottes Couleur ivoire ou blanc, Taille 80x60 ou 11x75 Réf. Modèle 050702-001008 Angle extérieur ivoire 80x60 J+1 050702-001012 Angle extérieur ivoire 110x75 J+1 050702-001018 Angle extérieur blanc 80x60 J+1 050702-002008 Angle intérieur ivoire 80x60 J+1 050702-002012 Angle intérieur ivoire 110x75 J+1 050702-002018 Angle intérieur blanc 80x60 J+1 050702-003008 Sortie de mur ivoire 80x60 J+1 050702-003012 Sortie de mure ivoire 110x75 J+1 050702-003018 Sortie de mur blanc 80x60 J+1 050702-003022 Sortie de mur blanc 110x75 J+1 050702-004008 Angle à plat 90° ivoire 80x60 J+1 050702-004012 Angle à plat ivoire 110x75 J+1 050702-004018 Angle à plat 90° blanc 80x60 J+1 050702-004022 Angle à plat blanc 110x75 J+1 050702-005018 Té blanc 80x60 J+1 050702-005022 Té blanc 110x75 J+1 050702-006008 Joint d’intersection ivoire 80x60 J+1 050702-006012 Joint d’intersection ivoire 110x75 J+1 050702-006018 Joint d’intersection blanc 80x60 J+1 050702-006022 Joint d’intersection blanc 110x75 J+1 050702-008008 Passage de mur ivoire 80x60 J+1 050702-008012 Passage de mur ivoire 110x75 J+1 050702-008018 Passage de mur blanc 80x60 J+1 050702-008022 Passage de mur blanc 110x75 J+1 050702-009022 Réduction blanc 110x75 J+1 050702-011008 Bouchon ivoire 80x60 J+1 050702-011018 Bouchon blanc 80x60 J+1 GOULOTTE Goulotte avec film protection - 2 ml Réf. Modèle 050701-000008 Goulotte ivoire 80x60 J+1 050701-000012 Goulotte ivoire 110x75 J+1 050701-000018 Goulotte blanc 80x60 J+1 050701-000022 Goulotte blanc 110x75 J+1 GOULOTTE COUPE TUBE Réf. Modèle TF-VTC19 COUPE TUBE MINI POUR DIAMETRE 1-8 - 3-4 STATION DE RÉCUPÉRATION Réf. Modèle TF-VRR12L-R32 STATION DE RECUPERATION, COMPRESSEUR 3-4 CV DÉTECTEUR Réf. Modèle TF-VML1 DETECTEUR DE FUITES R32, CFC, HCFC, HCF, AZOTE HYDROGENE Génie climatique | PAC Air/Air Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 55

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=