SUPPORT DE SOL RUBBER Supports à base de pneumatiques recyclés, et conformes aux préconisations des principaux fabricants de climatiseurs. Supports de sol pour groupes extérieurs de climatiseurs. Réf. Modèle AS250MBF 1 SUPPORT RUBBERFOOT 250MM AS400PMBFP 2 SUPPORTS RUBBER 400MM J+1 AS600PBFP 2 SUPPORTS RUBBER 600MM J0 SUPPORT DE SOL PVC Réf. Modèle 051005-000450 Support sol PVC 450x80x80 J+1 SUPPORT CLIMATISEUR MOBILE Climatiseur mobile 3,5kW avec emplacement pour filtre HEPA Réf. Modèle CLIMOB12FV2 CLIM. MOBILE CLIMOB12FV2 CLIMATISEUR MOBILE UNICLIM Climatiseur monobloc réversible Blanc, sans unité extérieure, avec télécommande, puissance 2,93kWFroid / 2,63kWChaud, avec ou sans résistance 800W Réf. Modèle UN3RIS+W AVE RES J+1 UN3IS+W SANS RES SOLOCLIM Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim Réf. Modèle SC23DCIN SC23DCIN SOLOCLIM 2300W INVERS J+1 CLIMATISEUR MONOBLOC PLENUM POUR GRILLE Plénum en ABS pour grille de soufflage avec système de fixation rapide par clips inox et gabarit de découpe Réf. Modèle PLSABS300X150 PLENUM SOUFF. ABS 300X150 J+1 PLSABS400X150 PLENUM SOUFF. ABS 400X150 J+1 GRILLE DE REPRISE Grille de reprise porte-filtre en aluminium blanc mate avec filtre Réf. Modèle GRAB600X400 GRILLE DE REPRISE 600X400 MM J+1 GRAB600X600 GRILLE DE REPRISE 600X600 MM J+1 GAINE ISOLÉE Réf. Modèle GAI/FP160-25 GAINE ISOLEE POLYESTER O 160 J+1 GAI/FP200-25 GAINE ISOLEE POLYESTER O 200 J+1 GRILLE DE SOUFFLAGE Réf. Modèle DD300X150 GRILLE DOUBLE DEFLECT 300X150 J+1 DD400X150 GRILLE DOUBLE DEFLEX. 400X150 J+1 Génie climatique | PAC Air/Air 50 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=