UE HYPER HEATING Groupe Extérieur Série M - Inverter Hyper Heating Mono-split MUZ-FT - Monophasé R32 Réf. Modèle MUZ-FT35VGHZ-E2 UE Hyper Heating 3.5 kW / 4.0 kW MUZ-FT50VGHZ2-E1 UE Hyper Heating 4.0 kW / 5.0 kW J+1 UI MURALE HYPER HEATING Le mural compact + disposant d’un faible encombrement (positionnement possible au-dessus d’une porte), ultra silencieux, confort garanti jusqu’à -25°C extérieur. Equipé de série du mode nuit (-3dB(A)), d’une filtration performante (V-blocking filter) et d’une interface Wifi de série. Réf. Modèle MSZ-FT35VGK2-E1 UI Hyper Heating 3.5 kW / 4.0 kW J+1 MSZ-FT50VGK-E2 UI Hyper Heating 4.0 kW / 5.0 kW J+1 UI MURALE UE MULTISPLIT 100% Unité extérieure 100% - compacte et silencieuse. Haute performance A++/A+++: chauffage jusqu’à -30°C (avec maintien de puissance jusqu’à -12 °C) et climatisation jusqu’à+48°C (avec maintien de puissance jusqu’à +43 °C ). Réf. Modèle HXEH2X40V1 U. Ext 100% 2x4Kw multi HXEH3X50V1 U. Ext 100% 3x5Kw multi HXEH3X70V1 U. Ext 100% 3x7Kw multi UE MULTISPLIT ESSENTIEL La gamme de multi-split Essentiel Heiwa est la solution idéale pour réguler la température jusqu’à 5 pièces de façon indépendante. La gamme multi-split Essentiel est compatible avec les muraux Hyoko3, Zen +, Zen3 et la console Hyoko. Réf. Modèle HXES22X40V1 Multi 2x4 Kw ZEN 2 HXES22X50V1 Multi 2x5 Kw ZEN 2 HXES23X60V1 Multi 3x6 Kw ZEN 2 HXES23X70V1 Multi 3x7 Kw ZEN 2 HXES24X80V1 Multi 4X8 Kw ZEN 2 HXES24X105V1 Multi 4X10.5 Kw ZEN 2 HXES25X120V1 Multi 5X12 Kw ZEN 2 UE MULTISPLIT UI GAINABLE Le gainable ZEN2 est la solution gainbale compatible avec la gamme de Multisplits ESSENTIEL. Réf. Modèle HGIS35V1 UI Gainable Multi 3,5Kw HGIS50V1 UI Gainable Multi 5Kw UI CASSETTE Compatible avec la gamme de groupes extérieurs ESSENTIEL, la cassette ZEN2 est la solution idéale pour une installationen multisplit. Réf. Modèle HKIS35V1 UI K7 RESID 3.5KW ZEN2 HKIS50V1 UI K7 RESID 5 KW ZEN2 HPOFAC1V1 Facade K7 3.5 & 5 Kw UI CASSETTE CONSOLE HYOKO C’est le système de chauffage et climatisation idéal pour remplacer des radiateurs électriques. Les consoles sont dotées d’une sortie d’air sur le dessus et au niveau du sol pour une meilleure répartition de la chaleur ou de la fraicheur. Réf. Modèle HCIP25V4 U. Int console 2,5Kw mono-multi Hyoko HCIP35V4 U. Int console 3,5Kw mono-multi Hyoko HCIP50V4 U. Int console 5Kw mono-multi Hyoko HCEP25V4 U. Ext console 2,5Kw mono HYOKO HCEP35V4 U. Ext console 3,5Kw mono HYOKO HCEP50V4 U. Ext console 5Kw mono HYOKO UI CONSOLE UE MONOSPLIT 100% Unité extérieure 100% - compacte et silencieuse. Haute performance A++/A+++: chauffage jusqu’à -30°C (avec maintien de puissance jusqu’à -12 °C) et climatisation jusqu’à+50°C (avec maintien de puissance jusqu’à +43 °C ). Réf. Modèle HMEH25V1 U. Ext 100% 2.5Kw mono HMEH35V1 U. Ext 100% 3.5Kw mono HMEH50V1 U. Ext 100% 5Kw mono HMEH70V1 U. Ext 100% 7Kw mono UI HYOKO3 Unité intérieure HYOKO3 design, compacte et silencieuse, compatible en mono et multi avec la technologie 100% pour un maintien de puissance en chaud et en froid ! Chauffage jusqu’à -30°C et Climatisation jusqu’à +50°C. Réf. Modèle HMIH20WV1 U.Int HYOKO3 2Kw Blanc mat HMIH25WV1 U. Int HYOKO3 2.5Kw Blanc mat HMIH35WV1 U.Int HYOKO 3 3,5kW Blanc mat HMIH50WV1 U. Int HYOKO3 5kW Blanc mat HMIH70WV1 U. Int HYOKO3 7kW Blanc mat HMIH20C1V1 U. Int HYOKO3 2kW Noir mat HMIH25C1V1 U. Int HYOKO3 2,5kW Noir mat HMIH35C1V1 U. Int HYOKO3 3,5kW Noir mat HMIH50C1V1 U. Int HYOKO3 5kW Noir mat HMIH20C2V1 U.Int HYOKO3 2Kw Blanc strié HMIH25C2V1 U.Int HYOKO3 2,5Kw Blanc strié HMIH35C2V1 U.Int HYOKO3 3,5Kw Blanc strié HMIH50C2V1 U.Int HYOKO3 5Kw Blanc strié Génie climatique | PAC Air/Air Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 45
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=