Les Essentiels 2026 - Sonepar

CHAUFFAGE D’APPOINT Radiateur soufflant, tour avec element chauffant en ceramiqu Réf. Modèle 670102 TOWER 2000 J+1 INFRARED IR Reglette infrarouge murale Réf. Modèle 670015 INFRARED 125 J+1 670016 INFRARED 155 J+1 CONVECTEUR À PIED Panneau mobile, 3 puissances de chauffe, thermostat automatique, classe II Réf. Modèle 673314 TLS 501 J+1 673315 TLS 503 T J0 CHAUFFAGE D’APPOINT IRM INFRAROUGE IRM Infrarouge moyen 230V anthracite - Origine France garantie Réf. Modèle M118103 IRM MONO 1500 J+1 M118105 IRM MONO 2000 J+1 EMETTEUR INFRAROUGE RÉGULATION POUR RIDEAUX D’AIR Boitier de commande Direct First pour rideaux d’air et Aérothermes Réf. Modèle FCDF FCDF BOITIER FC DIRECT FIRST J+1 THERMOSTAT ELECTRONIQUE Thermostat électronique Réf. Modèle TAP16R TAP16R THERMOSTAT ELECTRONIQUE RIDEAU D’AIR ENCASTRÉ Rideau d’air encastré pour les entrées tertiaires, avec commandes à distance et intégrées. Hauteur de porte 3,2 m Réf. Modèle AR3215CE12 AR3215CE12 RID ENCAS 12KW 1,5M J+1 RIDEAU D’AIR APPARENT Compact et adapté à la plupart des entrées standard. Système de commande intégré et peut également être commandé à distance. Crée une barrière thermique qui limite efficacement les courants d’air et assure un excellent confort thermique intérieur. Réf. Modèle PA2215CE12 PA2215CE12 RID AIR 12KW 1,5M J+1 PA2220CE10 PA2220CE10 RID AIR 10KW 2M J+1 PA2210CE051 PA2210CE051 RID AIR 5KW1 1M J+1 RIDEAUX D’AIR Génie climatique | Chauffage électrique Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 41

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=