Elixo smart io - pack confort Motorisation professionnelle Elixo® Smart io pour portail coulissant avec vantail de taille maximale 6 m ou 400kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec les accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie. Réf. Modèle 1216601 Elixo smart io - pack confort J0 Crémaillère nylon Crémaillère 25x20x1000 mm en nylon et armature métallique, 6 attaches basses. Pour portails d’un poids max. de 500 kg. Réf. Modèle FR-SIR6MD Crémaillère nylon 1m armée J0 Kit Coulissant BIDI Kit portail coulissant jusqu’à 400 kg, utilisant la technologie bidirectionnelle.Le kit est composé d’ un RBS400 + 2 MYGO4 + 1 EPMB +1 ELDC, 24V. Réf. Modèle RBS400BDKCE Kit coulissant BiDi 400kg J0 Crémaillère nylon Crémaillère en nylon armé, module 4, section 22x22 mm, longueur 1 m, fixation par vis avec œillets de réglage. Capacité maximale 600 kg. Réf. Modèle D221073 CP crémaillère nylon J0 Kits PRO DEIMOS ULTRA BT Kit pro Fra. 24V pour portail coulissant. Version connectable. Vitesse du vantail 12 m/min. Fin de course électromécanique. Composé de: 1 moteur, une centrale MERAK 400, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO RAINBOW. Réf. Modèle R925305-00002 Kit BT A400 jusqu’à 400kg J0 R925307-00002 Kit BT A600 jusqu’à 600kg J+1 Crémaillere nylon Cremaillere nylon - 1 m - 4 points de fixation. Réf. Modèle 6100344 cremaillere nylon - 1 m J0 CYCLO Kit 400 Cyclo kit 24v - pour portail coulissant, jusqu’a 400kg - inclus : 1 moteur c720 avec carte électronique et plaque de fondation, 2 émetteurs 4 canaux xt4 slh, 1 module de fréquence xf868 mhz, 1 lampe xled et 1 paire de photocellules xp20bd. Réf. Modèle 105999144 cyclo kit 24v - 400kg J0 Crémaillère en nylon Crémaillère en nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20 mm. Réf. Modèle 009CGZP Crémaillère en nylon 20 x 20 J0 Kits BXV 24V Kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants. Réf. Modèle 8K01MS-003 Kit BXV400K04 jusqu’à 400kg J0 8K01MS-004 Kit BXV600K03 jusqu’à 600kg J+1 MOTORISATIONS PORTAIL COULISSANT Sécurité et communication | Automatismes d’ouverture 200 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=