Les Essentiels 2026 - Sonepar

Prise programmable Prise programmable compact, programme 24 h, minimum de commutation 15 minutes. Contact 16A-230V. Dérogation manuelle possible. Réf. Modèle 0260841 T.T 24H SEGMENTS J+1 Interrupteur crépusculaire Réf. Modèle 1080403 LUNA 108 PLUS AL BLISTER J0 1260900 LUNA 126 STAR E J+1 Interrupteurs horaires digital Réf. Modèle 6080403 TR 608 TOP2 S BLISTER J+1 6100403 TR 610 TOP3 BLISTER J0 6120403 TR 612 TOP3 BLISTER J0 6420330 TR 642 TOP3 BLE RC J+1 Interrupteurs horaires mécanique Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V sans réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min. Réf. Modèle 1600001 SYN 160 A J+1 Interrupteurs astronomiques modulaires Réf. Modèle 1700153 SELEKTA 170 TOP3 BLISTER J0 1710330 SELEKTA 171 TOP3 RC J+1 1720330 SELEKTA 172 TOP3 RC J+1 9070130 BLUETOOTH OBELISK TOP3 J+1 1700153 Inter astro modulaire 1c 2 modules 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth J0 Horloges modulaires Réf. Modèle 1800051 SUL 180 A BLISTER J0 1810151 SUL 181 D BLISTER J+1 Minuteries Réf. Modèle 0080804 ELPA 8-4 J0 0070002 ELPA 7 J+1 COMMANDE HORAIRE Parafoudres Réf. Modèle 952179 DEHNGUARD M TT 2P 5 CI 275 NL FM J+1 952180 DEHNGUARD M TT 5 CI 275 NL FM J+1 Parafoudres Réf. Modèle 161224 Parafoudre Type 2 modulaire 2P avec déconnecteur intégré, In 5kA Habitat J+1 161225 Parafoudre Type 2 modulaire 4P avec déconnecteur intégré, In 5kA Habita J+1 161244 Parafoudre Type 2 modulaire 2P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA J+1 161245 Parafoudre Type 2 modulaire 4P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA J+1 171141 PRF MOD FUS INT 2P 5KA HAB J+1 171143 PRF MOD FUS INT 4P 5KA HAB J+1 174121 PARAFOUDRE MOD T2+3 2P AVEC FUSIBLE INTÉGRÉ, ISCCR 100KA UC 275V IMAX 40KA J+1 174123 PRF M T2+3 FUS INT 4P 40KA J+1 PROTECTIONS FOUDRE Distribution d’Energie | Offres complémentaires Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 157

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=