Cartouches industrielles cylindriques AM 10 x 38 Cartouche industrielle cylindrique type gG 10x38 mm Réf. Modèle 013302 CARTOUCHE GG 10X38 2A 500V J+1 013304 CARTOUCHE GG 10X38 4A 500V J+1 013310 CARTOUCHE GG 10X38 10A 500V J+1 013316 CARTOUCHE GG 10X38 16A 500V J+1 013320 CARTOUCHE GG 10X38 20A 500V J+1 Cartouche domestique cylindrique 10,3 x 38 Cartouche cylindrique domestique 10,3x38 mm sans voyant calibre 32A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 6 mm² Cu avec repérage couleur marron Réf. Modèle 013332 CARTOUCHE 10.3X38 32A 400V J0 Cartouche domestique cylindrique 8,5 x 31,5 Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5 mm sans voyant calibre 20A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 2,5 mm² Cu avec repérage couleur vert Réf. Modèle 012320 CARTOUCHE 8.5X31.5 20A 400V J0 Cartouches domestiques cylindriques Cartouche cylindrique miniature Réf. Modèle 010250 C-CYL 5X20 5A J0 011310 CARTOUCHE 8.5X23 10A 250V J0 011410 C-DOM 8X23 10A VOYANT USE J+1 011616 CARTOUCHE 10.3X25.8 16A 250V J0 011716 C-DOM 10X25,8 16A VOYANT USE J+1 CARTOUCHES FUSIBLES Interrupteurs DX³-IS à déclenchement Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement Réf. Modèle 406528 DX3 IS A DECLENCH. 2P 63A J+1 406544 DX3 IS A DECLENCH. 4P 63A J+1 Interrupteurs DX3-ID Interrupteur-sectionneur DX³ Réf. Modèle 406431 DX3 IS 2P 16A J+1 406432 DX3 IS 2P 20A J+1 406440 DX3 IS 2P 40A J+1 406441 DX3 IS 2P 63A J+1 406480 DX3 IS 4P 40A J+1 406481 DX3 IS 4P 63A J+1 INTERRUPTEURS SECTIONNEURS DX3 Accessoires pour interrupteurs différentiels et Disjoncteurs Déclencheur à émission de tension ou signal défaut Réf. Modèle 406276 DX3 DECLENCH EMISSION 12-48V J+1 406278 DX3 DECLENCH EMISSION 110-415V J+1 406260 DX3 SIGNAL DEFAUT 0.5 MOD J+1 Disjoncteurs différentiels 6kA - TGA Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA tétrapolaire 400V~ Réf. Modèle 411199 DX3 4P C25 6000A AC 30MA TGA J+1 411200 DX3 4P C32 6000A AC 30MA TGA J+1 411201 DX3 4P C40 6000A AC 30MA TGA J+1 411203 DX3 4P C63 6000A AC 30MA TGA J+1 411218 DX3 4P C25 6000A AC 300MA TGA J+1 Disjoncteurs différentiels 6kA Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA Réf. Modèle 415951 DISJONCTEUR DIFF. DX³ STOP ARC 4500 ARRIVÉE/DÉPART VIS 1P+N 16A 30MA COURBE J+1 410784 DX3 1P+NG C10 6-10K AC 30MA J+1 410785 DX3 1P+NG C16 6-10K AC 30MA J+1 410855 DISJ. DIFF MONOBLOC DX³6000 10KA ARRIVÉE HAUT/DÉPART BAS VIS U+N 16A TYPEF 30MA J+1 411186 DX3 4P C16 6000A AC 30MA 4M J+1 411187 DX3 4P C20 6000A AC 30MA 4M J+1 411188 DX3 4P C25 6000A AC 30MA 4M J+1 411189 DX3 4P C32 6000A AC 30MA 4M J+1 411190 DX3 4P C40 6000A AC 30MA 7M J+1 411192 DX3 4P C63 6000A AC 30MA 7M J+1 411204 DX3 4P C10 6000A AC 300MA 4M J+1 411205 DX3 4P C16 6000A AC 300MA 4M J+1 411206 DX3 4P C20 6000A AC 300MA 4M J+1 411207 DX3 4P C25 6000A AC 300MA 4M J+1 411208 DX3 4P C32 6000A AC 300MA 4M J+1 411209 DX3 4P C40 6000A AC 300MA 7M J+1 411211 DX3 4P C63 6000A AC 300MA 7M J+1 Distribution d’Energie | LEGRAND 140 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=