Répartition Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire Réf. Modèle 400400 REP MOD 2P 40A 6M J+1 400401 REP MOD 2P 100A 4M J+1 400404 REP MOD 4P 40A 6M J+1 400405 REP MOD 4P 100A 4M J+1 400407 REP MOD 4P 100A 8M J+1 400408 REP MOD 4P 125A 6M J+1 400409 REP MOD 4P 125A 8M J+1 Raccordement Accessoires d’alimentation type peignes ou bornes de raccordement Réf. Modèle 405200 PEIGNE AUTO 3P+N TETE+6MOD J+1 405201 PEIGNE AUTO 3P+N TETE+12MOD J+1 405202 PEIGNE AUTO 3P+N TETE+18MOD J+1 406298 DX3 MODULE D’ALIM 4P AUTO J+1 406300 DX3 MOD RACC HAUT 2P AUTO J+1 406301 DX3 MOD RACC HAUT 4P AUTO J+1 406308 DX3 MODULE ALIM 4P AUTO 2MOD J+1 405209 KIT 10 BORNES SORTIE HAUTE J+1 405009 ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 63A J+1 404906 BORNE D’ARRIVEE POUR CABLE 35 J+1 004816 BORNIER PHASE 2X35MM2+4X25MM2 J+1 004832 BORNIER TERRE ISOLE 8X16MM2 J+1 RACCORDEMENT ET ACCESSOIRES Platines démontables Tableautin IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes Ø16 mm à Ø20 mm - blanc RAL9003 - autoextinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11 Réf. Modèle 039120 TABLEAU DE DISTRIB. 125X150MM J+1 039141 TABLEAU DE DISTRIB. 150X250MM J+1 039142 TABLEAU DE DISTRIB. 250X300MM J+1 039121 TABLEAU DE DISTRIB. 150X250MM J+1 COFFRETS DE DISTRIBUTION/ tableautins Coffret coupure enseigne Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 Réf. Modèle 038050 COFFRET COUPURE ENSEIGNE BIP. J+1 038097 VOLET PROTECTION TRANSPARENT J+1 Coffrets coup de poing Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge - conforme à la norme NF C 15-100 Réf. Modèle 038003 COFFRET ROUGE CDP A CLE SAILLI J+1 038009 COFFRET COUP DE POING A VOYANT J+1 COFFRETS DE DISTRIBUTION SÉCURITÉ Coffrets Plexo3 Coffret étanche Plexo³ IP65 IK09 Classe II avec porte réversible, poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP Réf. Modèle 001902 COFFRET PLEXO3 IP65 2+1MOD J+1 001904 COFFRET PLEXO3 IP65 4MOD. J0 001906 COFFRET PLEXO3 IP65 6 MOD. J+1 001908 COFFRET PLEXO3 IP65 8 MOD J0 001921 COFFRET PLEXO3 IP65 1X12M J0 001922 COFFRET PLEXO3 IP65 2X12M J+1 001923 COFFRET PLEXO3 IP65 3X12M J+1 001924 COFFRET PLEXO3 IP65 1X18M J+1 001925 COFFRET PLEXO3 IP65 2X18M J+1 001927 COFFRET PLEXO3 IP65 4X18M J+1 001926 COFFRET PLEXO3 IP65 3X18M J+1 COFFRETS DE DISTRIBUTION ÉTANCHE Distribution d’Energie | LEGRAND 138 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=