DDCC TRIAC 350 mA Driver courant constant dimmable TRIAC350 mA. Réf. Modèle 1600457 DCC TRIAC 15W 350MA + FILS ALIMENTATION COURANT CONSTANT DCV 24V DALI PUSH Driver tension constante dimmable DALI PUSH 24V. Réf. Modèle 1600562 DCV SLIM DALI + PUSH 100W - 24V CG 1600563 DCV SLIM DALI + PUSH 150W - 24 CG CONTROLEUR 4 EN 1 DIMMABLE Permet de faire varier en DALI PUSH 0/1-10V TRIAC des drivers ON/OFF 12 ou 24V, IP20 ou IP67, jusqu’à 20A. Réf. Modèle 1770116 CONTROLEUR 4EN1 12-24-36V + DALI+PUSH+1-10V+TRIAC LAL150L TRIAC IP20 LAL150L Alimentation 24V variation Triac - Push Dim IP20 150W. Réf. Modèle LAL150L-IP20-TRIAC-24 ALIM 24V 150W TRIAC-PD IP20 LAL ELG 150 IP67 ELG-150-24-3Y Alimentation non dimmable IP67 150W 24V. Réf. Modèle LAL-ELG-150-24-3Y ALIM 24V 150W ND IP67 LAL35M/60M/100M IP67 LPV-35/60/100-24 Alimentation non dimmable IP67 24V. Réf. Modèle LAL35M-IP67-24 ALIM 24V 35W ND IP67 LAL60M-IP67-24 ALIM 24V 60W ND IP67 LAL100M-IP67-24 ALIM 24V 100W ND IP67 SMART TRIAC 24V IP20 Alimentation SMART TRIAC 24. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d’intensité lumineuse. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/1,25A. Classe II, IP20. Dimmable, variation TRIAC. Réf. Modèle 404030 Alim 30W dim TRIAC IP20 24VDC 404075 Alim 75W dim TRIAC IP20 24VDC LED’TRONIC 24V IP20 Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/8,8A. Classe I, IP20. Non dimmable. Réf. Modèle 4204200 Alim LED’TRONIC 24 200W classe I, IP20 non dimmable 24VDC ALIMENTATIONS LED 24V OPTIMO 4-60VA 12V IP20 Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante.Transformateur électronique OPTIMO 4-60VA. Tension d’entrée-de sortie : 230VAC-12VAC. Classe II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,3 m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5 mm². Réf. Modèle 7730 OPTIMO 4-60VA 12VAC IP20 précâblé J0 ALIMENTATIONS 12V Appareillage éclairage | Alimentations 130 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=