Les Essentiels 2026 - Sonepar

INFRAROUGE E27 R125 Lampe en verre borosilicaté dopé (clair/rouge) Réf. Modèle RI7127240375 VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 375W Clair 126x185mm LAMPE INFRAROUGE ACTINIQUE E27 Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d’environ 350 à 368 nm. Cette longueur d’onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Réf. Modèle FE724020BL Fluorescent compact E27 230V 20W 05 Actinique/Blacklight Opale 44x175mm ACTINIQUE T8 Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d’environ 350 à 368 nm. Cette longueur d’onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques Réf. Modèle FT015BL Fluorescent T8 G13 15W 05 Actinique/ Blacklight Opale 26x437mm ACTINIQUE E14 Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d’environ 350 à 368 nm. Cette longueur d’onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques Réf. Modèle 50100034439 Fluorescent compact E14 240V 20W Actinique/Blacklight Opale 43x180mm LAMPES ACTINIQUES Master SON-T PIA Plus MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodiumvapour lamp Réf. Modèle 192301 MST SON-T PIA Plus 100W-220 E40 192295 MST SON-T PIA Plus 150W-220 E40 179876 MST SON-T PIA Plus 250W E40 DÉCHARGE E40 SODIUM Master SON-T PIA Plus MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodiumvapour lamp Réf. Modèle 192660 MST SON-T PIA Plus 70W-220 E27 Sources NON LED | Sources spéciales Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 129

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=