Les Essentiels 2026 - Sonepar

Master SON PIA Plus MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 70 W - Classe d’efficacité énergétique: G Réf. Modèle 204264 MASTER SON PIA Plus 70W-220 E27 DÉCHARGE E27 SODIUM MASTER MHN MASTER MHN-LA - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 4200 K Réf. Modèle 200747 MASTER MHN-LA 2000W-842 400V X MST CosmoWhite HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 3800 K Réf. Modèle 202352 HPI-T 2000W-542 E40 380V 1SL-4 DÉCHARGE 2000W MST CosmoWhite MASTER CosmoWhite - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 60.0 W - Classe d’efficacité énergétique: E Réf. Modèle 208514 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W-72 208538 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W-7 DÉCHARGE PGZ12 MASTER CityWhite MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 100.0 W - Classe d’efficacité énergétique: F Réf. Modèle 120322 MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W 120346 MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W MASTERColour CDM-T MW eco MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 360.0 W - Classe d’efficacité énergétique: F Réf. Modèle 646106 MASTERColour CDM-T MW eco 360W E40 DÉCHARGE E40 MASTER CityWh MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - null: 7. W - Classe d’efficacité énergétique: F Réf. Modèle 120308 MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W- E27 DÉCHARGE E27 MASTERC CDMTD MASTERColour CDM-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 70.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G Réf. Modèle 200020 MASTERC CDM-TD 70W-942 RX7s 1C DÉCHARGE RX7S MasterColour CDM-T Elite MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): Réf. Modèle 911374 MASTERC CDM-T Elite 35W-930 G1 911411 MASTERC CDM-T Elite 70W-930 G1 DÉCHARGE G12 Sources NON LED | Sources traditionnelles iodure 128 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=