TOWNGUIDE TOWNGUIDE PERF FLAT CONE - LED module 7000 lm - 730 blanc chaud - Classe de sécurité II - Distribution wide - Diffuseur polycarbornate dépoli - Gris - Réf. Modèle 181908 BDP100 LED70-730 II DW PCC GR STREETSAVER LED module 2300 lm - Blanc neutre - Alimentation - Classe de sécuritéI - Aluminium et gris - Fixation en Top pour Ø 60 mm Réf. Modèle 311012 BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P NELLA Lanterne LED en aluminium gris anthracite IP66, IK08, avec fermeture verre pour espaces extérieurs résidentiels et PMR. Réf. Modèle 96636345 NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 ANT 96638039 NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT J+1 96638040 NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT ASYMETRIQUE LANTERNES RÉSIDENTIELLES CYCLO (dont réf. Avec détection) Borne ronde pour éclairage extérieur avec ou sans détection. Convertisseur non dimmable intégré dans l’appareil. Réf. Modèle OU390WW24 CYCLO 24W 2100Lm 3000K IP65 ANTHRACITE RAZE Borne hauteur 900 mm, cl.II, IP66, IK10, 3000K, IRC70. Réf. Modèle 96631803 RAZE 15W 1142 lm 3000K BORNES TERTIAIRES GUELL GUELL 2+ 100 IP66 Asymétrique 40° IRC 80 RAL Gris Réf. Modèle LTF1223FA840 GUELL 2+ 100 A40/W 4000K LTF1223FA830 GUELL 2+ 100 A40/W 3000K LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN Projecteur tout-en-un Ledinaire All-in, MultiCCT 3000-4000- 6500K, IP65 IK08 50000hL80 Réf. Modèle 736122 BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 90W 10500 lm 736139 BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 135W 15750 lm 736061 BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 100W 12000 lm 736078 BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 150W 18000 lm LEO FLEX MULTIFLUX Projecteur asymétrique. Puissance réglable via inter à 100%, 85%, et 70%. 50 000h L80. IP66. Protection 10 kV. Pré-câblé 1 m. Cellule photoélectrique intégrée. Fonderie d’alumin Réf. Modèle 96635301 LEO FLEX IP66 80W 830 PC 96635302 LEO FLEX IP66 120W 830 PC 96635303 LEO FLEX IP66 190W 830 PC 96635307 LEO FLEX IP66 190W 840 PC 96635304 LEO FLEX IP66 300W 830 PC 96635308 LEO FLEX IP66 300W 840 PC PROJECTEURS TERTIAIRE DIA CCT Projecteur LED basculant CCT 3000/4000K, 35000h Asymétrique 90° x 105° IP65 IK08 IRC<80 classe 1 utilisation extérieure BS480 corps aluminium Réf. Modèle 51324 CCT 3000/4000K 18,9W 2450lm,asymétrique, blanc 51325 CCT 3000/4000K 18,9W 2450lm,asymétrique, noir PROJECTEURS ENSEIGNES Eclairage extérieur Tertiaire & Industrie | Projecteurs extérieurs tertiaire 118 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=