Les Essentiels 2026 - Sonepar

HB PFM Armature industrielle multiflux IP65 IK10. Réf. Modèle 844292 LDV HB MULTI LUMEN 53/75W 4000K 9540/13500LM 844315 LDV HB MULTI LUMEN 125/150W 4000K 22250/26700LM 2380 G4 ARMATURE Armature industrielle - Multi couleur et Multi flux lumineux - Extensif (W) - IP65 - IK08 - symétrique - Montage au plafond/en suspension Réf. Modèle 9828440 2380 G4 12000-20000 lm. 4000/6500 K 9828540 2380 G4 20000-30000 lm. 4000/6500 K LEDINAIRE ARMATURE G3 Armature industrielle IP65 IK07 50000h L80 Réf. Modèle 761353 BY020P 840 On/Off 90D 100W 15000lm 761360 BY021P 840 On/Off 90D 146W 22000lm CORELINE ARMATURE Coreline armature 4000K, IP66, IK08, 100.000h L70, 190 lm/W Réf. Modèle 306401 BY120P 840 ON/OFF WB 105W 20000lm 306449 BY120P 840 ON/OFF WB 150W 30000lm ARMATURES INDUSTRIELLES LED Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Armatures industrielles Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 117

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=