TITAN G2 HIGHBAY CCT Armature industrielle multiflux et 2CCT, 100-120-150200W 16000-19200-24000-30000LM, 2CCT 40005000K, IRC80 RG1, 150LM/W 120° IP65 IK08 CLI NON DIM, 220-240V 50/60Hz, D310*164.5 mm,T°-30°C +50°C, 50000H L70B50, 5 ans, CLI, Noir Réf. Modèle 0017160049 TITAN G2 MULTIFLUX 100-120-150200W 2CCT 0025570044 REFLECTEUR PRISMATIQUE UGR22 compatible TITAN 1 (2024) et TITAN 2 (2025) LEDINAIRE ARMATURE ALL IN 3 températures de couleur au choix (4000/5000/6500K) et 3 flux au choix (15/22/28 000 lm) IP65 IK07 50000h L80 Réf. Modèle 758971 Ledinaire Armature ALL IN BY030P multiCCT multiflux 753839 Capteur présence luminosité par palier pour Ledinaire Armature All in 756779 Télécommande pour paramétrage capteur Ledinaire Armature All in BORIS FLEX Luminaire à LED IP65 pour grandes hauteurs, avec une suspension à un point. 4000K, IP65, IK08. Réf. Modèle 96700008 BORIS FLEX S 20000 840 96700009 BORIS FLEX L 30000 840 96635768 BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN 96700010 BORIS FLEX ETRIER FIXATION ARMATURES INDUSTRIELLES MULTIFLUX DRY G2 Dry etanche LED 140lm/W 4000K IP65 IK10 blanc polycarbonate IRC80 50000 h L80/B10 Réf. Modèle 0028920237 DRY ETANCHE 120 32W 4480 lm 4000K IP66 IK10 140 lm/W 0028920239 DRY ETANCHE 150 46W 6440 lm 4000K IP66 IK10 140 lm/W L80B10 0028920235 DRY ETANCHE 60 16W 2250 lm 4000K IP66 IK10 140 lm/W L80B10 LDV DP SLIM VALUE Etanche LED Slim Value non traversant - PolyCarbonate - IP65-IK08 - 120° - 4000K - 30000h - Classe II - connexion externe sans outil - étriers en inox ajustables . Réf. Modèle 066458 DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K 4000lm 066496 LDV DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K 5500lm LDV DP Etanche polycarbonate - IP65 - IK08 - 110° - 4000K - 50000h L80 - Classe I - étriers inox - ENEC. Réf. Modèle 541108 ETANCHE 1200 32W-840 IP65 541207 ETANCHE 1500 46W-840 IP65 LUCY Etanche LED IP66, IK08. Câblage traversant, équipé de deux borniers à 3 pôles repiquables. Connexion rapide via trappe 1-4 de tour à chaque extrémité. 60% d’économies d’énergie par rapport aux T8. Etriers réglables. Réf. Modèle 96630332 LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW TRAVERSANT J+1 96630333 LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW TRAVERSANT J+1 LEDINAIRE ETANCHE Etanche traversant IP66, IK08, 75.000 h L70. Réf. Modèle 360102 WT060C Etanche 1200 mm 840 30W 3600lm, traversant 360126 WT060C Etanche 1500 mm 840 46W 5600lm, traversant ETANCHES ECO LDV DP COMPACT Etanche IP66, IK08, avec câblage traversant et fonction multi lumen. Classe II, corps gris et diffuseur opale en polycarbonate. Alimentation et source LED remplaçable. Jusqu’à 166lm/W, 100 000h L80. Réf. Modèle 440601 Etanche Flex LED 1200 19-34W/3100 à 5600 lm, 840 440663 Etanche Flex LED 1500 23-42W/3700 à 6900 lm, 840 440687 Etanche Flex LED 1500 23-42W/3700 à 6900 lm, 865 Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Etanches 116 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=