DEVEO G2 Etanche IP66, IK10, 50.000h L80, corps gris. Réf. Modèle 7077440 Deveo G2 1200 4000-840 ET PC NON TRAVERSANT 7077740 Deveo G2 1200 4000-840 ET PC + TRAVERSANT 7077640 Deveo G2 1500 6000-840 ET PC NON TRAVERSANT 7077940 Deveo G2 1500 6000-840 ET PC + TRAVERSANT CORELINE ETANCHE Etanche IP65, IK08, non traversant, 100 000h L70 Réf. Modèle 840459 600 WT120C 840 On/Off 15W 1900lm 840466 1200 WT120C 840 On/Off 20,5W 2700lm 840473 1500 WT120C 840 On/Off 24,3W 3400lm 840480 1200 WT120C 840 On/Off 28,6W 4000lm J+1 840497 1500 WT120C 840 On/Off 42,9W 6000lm J+1 369358 1500 WT120C 865 On/Off 43W 6000lm 409289 1500 WT120C 840 On/Off 57,1W 8000lm ETANCHES TECHNIQUES DRY G2 Dry etanche LED, 160lm/W MULTIFLUX 4000K IP66 IK10 blanc polycarbonate IRC80 50000 h L80/B10 Réf. Modèle 0028920255 DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX 40-4956W 6440-7800-9000lm 4000K 2315 ETANCHE Etanche Polycarbonate Multi Lumen IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans Réf. Modèle 8427440 1233mm 2600/3800lm IP65 IK08 33W 4000K/6500K 8427540 1533mm 3800/5500lm IP65 IK08 48W 4000K/6500K 8427640 1270mm 2600/3800lm IP65 IK08 33W 4000K/6500K filerie traversante J+1 8427740 1570mm 3800/5500lm IP65 IK08 48W 4000K/6500K filerie traversante J+1 LDV DP COMPACT VALUE En polycarbonate. IP66, Class II. Sélection du flux 2400-3960lm (1200 mm) 3960-6000lm (1500 mm) et par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil. Réf. Modèle 740914 1200 TH 20/33W 4000K 2600/3960lm J+1 740938 1500 TH 33/50W 4000K 4200/6100lm J+1 JULIE FLEX Luminaire étanche polycarbonate, multiflux (3 niveaux), IP65, IK08. 50.000 h L80 Réf. Modèle 96700023 JULIE FLEX 600 2200 840 96700011 JULIE FLEX 1200 4200 840 96700012 JULIE FLEX 1200 4200 840 QC J+1 96700015 JULIE FLEX 1500 6300 840 96700016 JULIE FLEX 1500 6300 840 QC J+1 LEDINAIRE ALL IN ETANCHE Ledinaire Etanche All in cablage traverstant IP65 IK08 75 000h L70 Réf. Modèle 500235 1200 Multilumen WT065C OnOff 2900-4800lm J0 500242 1500 Multilumen WT065C OnOff 4100-6800lm J0 ETANCHES CCT &/ou MULTIFLUX DRY G2 DETECTION Dry etanche LED, 140lm/W 4000K IP66 IK10 blanc polycarbonate IRC80 50000 heures L80/B10 DETECTEUR Réf. Modèle 0028920236 DRY G2 LED 60 16W 2250 lm 4000K IP66 IK10 140 lm/W DETECTEUR 0028920238 DRY G2 LED 120 32W 4480 lm 4000K IP66 IK10 140 lm/W DETECTEUR 0028920240 DRY G2 LED 150 46W 6440 lm 4000K IP66 IK10 140 lm/W DETECTEUR JULIE FLEX DETECTION Etanche IP65, IK08 avec capteur micro-ondes intégré, multiflux (3 niveaux) 50.000 h L80. Réf. Modèle 96700017 JULIE FLEX 1500 6300 840 COR MWS 96700013 JULIE FLEX 1200 4200 840 COR MWS Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Etanches Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 115
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=