Les Essentiels 2026 - Sonepar

CORELINE ETANCHE DETECTION Etanche détection IP65, IK08, 100 000 L70 Réf. Modèle 962562 1200 DETECTEUR WT120C 840 30W 4000lm J+1 962753 1500 DETECTEUR WT120C 840 45W 6000lm ETANCHES DÉTECTION TUGRA Etanche Tugra Ø 75 mm, IP 66 ,IK10, 4000 K,PC, optique PL à faisceau lambertien, 50.000 h L80. Réf. Modèle 8047140 Tugra 12 PL 45-840 ET PC C2 8050840 Tugra 15 PL 64-840 ET PC C2 SPIKE Etanche tubulaire 4000K 50000h IP65 IK10 Réf. Modèle LUSPI01 Tubulaire 1200 26W 3400 lm 4000K - EVOLUTION 2026 réf 0028920136 LUSPI02 Tubulaire 1500 36W 4700lm 4000K - EVOLUTION 2026 réf 0028920137 ETANCHES TUBULAIRES EMMA VARIOFLEX CCT EMMA - Réglette LED Emma Vario Flex 600 /1200 /1500 mm avec flux réglable 1000-2000Lm (600 mm) 2000 à 4100LM (1200 mm) 3000 à 6100LM (1500 mm) et température de couleur réglable (830-35-40) Réf. Modèle 96635575 EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830-35-40 96635574 EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830-35-40 96635573 EMMA VARIOFLEX 600 2000 830-35-40 LEDINAIRE REGLETTE Ledinaire Réglette à module intégré - 840 blanc neutre - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur plug-in 2pôles Réf. Modèle 527867 BN021C LED10S-840 L600 527904 BN021C LED20S-840 L1200 RÉGLETTES LED IP20 ROXY Plafonnier asymétrique Plafonnier. Distribution directe asymétrique. Verre et réflecteur PMMA. 50 000h L80. Flux 2000 lm, Efficacité 125 lm/W. Réf. Modèle 96634873 ROXY 1200 ASYM 2000 840 LEDINAIRE PLAFONNIER Ledinaire plafonnier SM060C, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, CRI≥80, À POUSSOIR Réf. Modèle 764712 SM060C 840 On/Off UGR19 28W 3400lm MULTI LUMEN 764705 SM060C 840 On/Off UGR22 28W 3400lm MULTI LUMEN PLAFONNIERS RECTANGULAIRES UGR19 ROXY FLEX Plafonnier (ou suspension) LED. Réglage du flux à 100%, 95%, 90%, 85%, flux max 4000 lm. Direct avec UGR19. Diffuseur opale en PS. 50 000h L80. , 125 lmW. 4000 K. Installation sans outil, bornier poussoirs. Réf. Modèle 96634867 ROXY 1200 D 4000 840 FLEX 96634869 ROXY 1500 D 5500 840 FLEX 2350 PLAFONNIER Plafonnier IP20 IK02 UGR19 Multi color 3000/4000K Multi Lumen 4000/6000 lm on/off marquage ENEC, possibilité de montage en ligne continue Réf. Modèle 8537540 1500x300 IP20 IK02 UGR19 3000/4000K 4000/6000 lm 8537340 1200x300 IP20 IK02 UGR19 3000/4000K 3000/4000 lm PLAFONNIERS RECTANGULAIRES UGR19 CCT &/ou MULTIFLUX Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Saillies fonctionnels 114 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=