Les Essentiels 2026 - Sonepar

CADRE PALMA CADRE PALMA pour fixation en saillie au plafond en aluminium pour panel dimension 300*1200 mm finition blanc Réf. Modèle 0025570022 Accessoire cadre saillie aluminium pour panel 300*1200 PALMA PANEL 1200X300 Panel LED 32W 3840lm 3CCT 30/35/40K CRI?80 UGR19 On/Off 50000H 295*1195 mm L80B10 Flicker free Réf. Modèle 0028920190 LUPAL06 - 32W 3840lm 3CCT 3000/3500/4000K UGR19 On/Off 295*1195mm CADRE SAILLIE 1200X300 Réf. Modèle 752160 Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires ANNA Vario 300 x 1200 mm. CORELINE PANEL 1200X300 (dont DALI) CoreLine Panel G6, 1200x300 mm, 26W, 3600 lm, IRC80, 4000 K, UGR19, 100 000h L80, Finition Blanc RAL 9003, connecteur clipsable à poussoir repiquage Réf. Modèle 735149 RC132V G6 840 26W 3600lm ON/OFF 735170 RC132V G6 840 26W 3600lm DALI Cadre saillie Panel 1200/300 Kit d’installation en plafonnier pour Anna 1200X300 Réf. Modèle 96701911 ANNA SURFACE MOUNT BOX 1200X300 ANNA VARIO FLEX CCT & MULTIFLUX Dalle LED encastrée UGR<19 à technologie FLEX avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Flux réglable (Vario) de 3000 à 4400 lm. 50.000h L80. Réf. Modèle 96638250 ANNA VF3 12X3 4400 830/35/40 ENCASTRÉS 1200X300 UGR19 CADRE SAILLIE PALMA G2 Cadre Palma pour fixation en saillie au plafond en aluminium pour panel dimension 600*600 mm finition blanc Réf. Modèle 0025570021 CADRE saillie aluminium pour panel 600*600 PALMA G2 (dont réf. DALI) Panel led UGR<19 IP20 IK02 IRC>80 RG0 50000h L80B10 , Flicker free Réf. Modèle 0028920177 PALMA G2 UGR19 32W 3840LM 4000K 0028920250 PALMA G2 UGR19 32W 3650LM 3000K 0028920182 PALMA G2 UGR19 32W 3840LM 4000K DALI CADRE SAILLIE PANEL LEDVANCE Cadre saillie pour montage en plafonnier Réf. Modèle 402843 Kit montage saillie H70 pour Panel LEDVANCE Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Encastrés fonctionnels Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 113

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=