Les Essentiels 2026 - Sonepar

LDV PL COMPACT (dont réf. DALI) Panel Compact 600 - Cadre Alu blanc satiné - 110lmW - 50 000h L80 - UGR19 - IP40 - Classe II - Alim externe - Montage encastré, saillie, suspension (options) - Filin inclus - Garantie 5 ans Réf. Modèle 017223 LDV PL Compact 600 33W/4000K 3630lm J+1 017261 LDV PL Compact 600 33W/4000K 3630lm DALI CADRE SAILLIE COMPATIBLE TOUTE DALLE Cadre saillie 600X600, installation rapide Réf. Modèle 752146 CADRE SAILLIE 600X600 COMPATIBLE TOUTE DALLE LED J0 LEDINAIRE PANEL (dont réf. DALI) Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 UGR19 28W 3400lm 50kh L80 -cadre blanc RAL 9003 -connecteur à poussoir - repiquage Réf. Modèle 516526 RC065B 840 ON/OFF UGR19 28W 3400 lm J+1 516588 RC065B 840 DALI UGR19 28W 3400LM CORELINE PANEL RC132V (dont réf. DALI) CoreLine Panel G6, 26W, IRC80, 4000 ,UGR19, 100 000h L80, Finition Blanc RAL 9003, connecteur clipsable à poussoir repiquage Réf. Modèle 735125 RC132V G6 26W 3600 lm ON/OFF 4000K 735156 RC132V G626W 3600lm 4000K DALI ENCASTRÉS 600X600 UGR19 CADRE SAILLIE PALMA G2 Cadre Palma pour fixation en saillie au plafond en aluminium pour panel dimension 600*600 mm finition blanc Réf. Modèle 0025570021 CADRE saillie aluminium pour panel 600*600 PALMA + CCT MULTIFLUX PANEL 600 LED BACKLIT MULTIFLUX 27-29-32W 120Lm/W 3CCT 3000-3500-4000K RA80 SDCM≤3 IP20 IK02 CLII UGR19 NON DIMMABLE BLANC 50000H 5ANS L80B10 Réf. Modèle 0028920186 PALMA+ 600x600 MTFX 27-29-32W 3CCT 3000/3500/4000K UGR19 CADRE SAILLIE SIELLA Réf. Modèle 8459600 CADRE SAILLIE SIELLA G8 ET G9 SIELLA G9 MULTIFLUX (dont réf. DALI) Luminaire encastré LED UGR19 IP40 avec recouvrement microprismatique. Multiflux. 156 lm/W Réf. Modèle 6000628340 Siella G9, UGR 19, 4000K, 3400/4600 lm 6000628451 Siella G9, UGR 19, 4000K, 3400/4600 lm DALI Twenty3 2330 CCT MULTIFLUX (et DALI) Encastré UGR19 IP20, IK02, multi lumen ou DALI et CCT 3000/4000K. Réf. Modèle 7798540 Gamme 2330 3000/4000K 2900/3600 lm IP20 IK02 UGR19 on/off J+1 7798651 Gamme 2330 3000/4000K IP20 IK02 UGR19 DALI Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Encastrés fonctionnels 112 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=