Les Essentiels 2026 - Sonepar

CORELINE INTERACT DETECTION CoreLine Panel G6, Interact ready, sans fil, avec capteur présence/luminosité intégré, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, UGR19, 50000hL90, Finition Blanc RAL9003 Réf. Modèle 588592 Panel InterAct avec capteur 4000K UGR19 4300 lm ENCASTRÉ 600X600 CONNECTE TUBE ECO Projecteur pour rail 3 allumages noir LED 26W 88 lumens/W coupure de phase IRC >90, L80/B20 >50 000 heures faisceau 32° classe I IP20 Réf. Modèle 314475 TUBE ECO 26W 830 NOIR 314476 TUBE ECO 26W 840 NOIR 312475 TUBE ECO 26W 830 BLANC 312476 TUBE ECO 26W 840 BLANC RAILS 3 ALLUMAGES SG Système de rails 3 allumages IP20 noirs ou blancs avec accessoires. Réf. Modèle 314420 SHOPLINE 2M RAIL 3 AL NR 312420 SHOPLINE 2M RAIL 3 AL BL 314421 SHOPLINE 3M RAIL 3 AL NR 312421 SHOPLINE 3M RAIL 3 AL BL 314428 SHOPLINE MINI CONNECT NR 312428 SHOPLINE MINI CONNECT BL 314430 SHOPLINE COND. DROIT NR 314431 SHOPLINE COND. GAUCHE NR 312431 SHOPLINE COND. GAUCHE BL 312430 SHOPLINE COND. DROIT BL 314436 SHOPLINE CONNECT DROIT NR 312436 SHOPLINE CONNECT DROIT BL 314433 SHOPLINE T-CONNECT GAUCHE NR 314434 SHOPLINE T-CONNECT DROIT NR 312432 SHOPLINE L-CONNECT BL 314432 SHOPLINE L-CONNECT NR 314440 SHOPLINE KIT SUSP. NR 312440 SHOPLINE KIT SUSP. BL 312438 SHOPLINE FIXATION PLAFOND BL 314438 SHOPLINE FIXATION PLAFOND NR 314425 SHOPLINE RENFORT ENTRE RAIL NR 312425 SHOPLINE RENFORT ENTRE RAIL BL 314427 SHOPLINE EMBOUT FINAL NR 312427 SHOPLINE EMBOUT FINAL BL PROJECTEURS ET RAILS 3 ALLUMAGES PATERE MIKRO Boîtier de plafond ou applique à fils ronds, blanc ou noir selon réf. , pour transformer le projecteur sur rail MIKRO en plafonnier, D110*H33 mm, (RAL9003), PC Réf. Modèle 0025570019 ACMIK01 - PATERE MIKRO POUR SPOT RAIL BLANC 0025570020 ACMIK02 - PATERE MIKRO POUR SPOT RAIL NOIR MIKRO MIKRO Spot rail LED 3 allumages Triac Dim 3CCT 3000-4000-5000K 50000h blanc ou noir Réf. Modèle 0017440092 LUMIK01 - MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM BLANC 0017440093 LUMIK02 - MIKRO Spot rail 28W 3CCT DIM BLANC 0017440094 LUMIK03 - MIKRO Spot rail 40W 3CCT DIM BLANC 0017440095 LUMIK04 - MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM NOIR 0017440096 LUMIK05 - MIKRO Spot rail 28W 3CCT DIM NOIR 0017440097 LUMIK06 - MIKRO Spot rail 40W 3CCT DIM NOIR PROJECTEURS SHOP PATÈRE TUYL TUYL Projecteur encastré de plafond LED 45W 4000lm 3CCT 50000H Réf. Modèle LUTUY01 TUYL Projecteur ENCAS 45W 3CCT SERA SERA LED Downlight 43W 3440lm 80lm-W IRC 90 CCT3000-4000-6500K Angle 60° Réf. Modèle LUSER01 SERA Spot Orientable 43W 3CCT DOWNLIGHTS SHOP AMBIELLA G2 Spot encastré à LED. Encastrement au plafond par ressorts pour montage rapide. Découpe dans le plafond Ø 180 - 195 mm. Profondeur d’encastrement ≥ 97 mm. Avec diffuseur fermé en PMMA, à prismes. Réflecteur, laqué blanc. Réf. Modèle 6913940 Ambiella G2 C07 WR LED1300-840 6854840 Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 CORELINE DOWNLIGHT UGR19 Downlight réflecteur alu., diam. 200, 50.000h L80 Réf. Modèle 502918 DN142B 840 On/Off UGR19 2100lm Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Downlights 110 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=