AMY VARIO CCT Downlight IP44, 3 CCT 3000/3500/4000K, multiflux. Réf. Modèle 96638035 AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40 96638036 AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40 96638170 AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/40 96638037 AMY VARIOFLEX 200 1950 830/35/40 DOWNLIGHTS RÉFLECTEURS FLAT IP20 Downlight faible épaisseur, rond Ø180 mm (13W) ou Ø240 mm (20W) ,Ø300 mm (30W) fixe, blanc, 110°, LED intégrée 13W 4000K 980 lumens. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie. Réf. Modèle 50081 FLAT LED 13W-4000K BLANC 50082 FLAT LED 20W-4000K BLANC 50380 FLAT LED 30W-4000K BLANC DIMMABLE DL SLIM ALU Downlight LED Slim Value - Corps Aluminium - Très faible épaisseur - 2CCT 3000/4000K - multiflux - 50000h L70B50 - Classe II . Réf. Modèle 441813 DN175 8-16W 800-1600 lm IP44 3000/4000K J+1 441844 DN205 9,5-19W 950-1900 lm, IP44, 3000/4000K J+1 CORELINE SLIMDOWNLIGHT CCT 2 températures de couleurs au choix. 50.000h L80 Réf. Modèle 500419 DN145B 830_840 ON/OFF 9,5W 1150lm 500426 DN145B 830_840 ON/OFF 17,5W 2100lm 317032 Accessoire saillie DN145Z SM Frame D150 317049 Accessoire saillie DN145Z SM Frame D200 DOWNLIGHTS SLIM AVA CCT MULTIFLUX DETECTION IR Downlight semi-encastré 3CCT 3000/4000/5000K, IP44. Réf. Modèle 0017440214 Semi-encastré 7,5-15W 3 CCT 3000/4000/5000K détection PIR 0017440215 Semi-encastré 9-18,5W 3 CCT 3000/4000/5000K détection PIR AVA CCT Downlight semi-encastré 3CCT 3000/4000/5000K, IP21 IK05. Réf. Modèle 0017440190 Semi-encastré diam. 165 mm 10W 780 lm DIM. 3 CCT 3000/4000/5000K 0017440192 Semi-encastré diam. 290 mm 18W 1530 lm DIM. 3CCT 3000/4000/5000K UNIVERSAL CCT (dont version détection IR) Encastré Ø165 mm ou Ø217 mm, entraxe réglable : installation encastrée ou saillie, extra-plat, alim. intégrée, fixe, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 30000h, température de couleur réglable (CCT 30004000-6000K). Variable (coupure phase) Réf. Modèle 50715 Encastré réglable, fixe, blanc, LED 18W 1400lm 3000-4000-6000K (CCT) J+1 50741 Encastré réglable LED 12W 1050lm CCT avec detecteur PIR 50959 Encastré réglable LED 18W 1450lm CCT avec detecteur PIR J+1 SIRA CCT (dont version détection IR) Downlight rond fixe 3 en 1. Montage apparent ou semi-encastré. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l’arrière du luminaire. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d’encastrement de 65 à 180 mm Réf. Modèle DO36630 SIRA R 18W 2150Lm 120° IP23 BLANC MAT J+1 DO49530 SIRA R SENSOR IR 12W-15W-18W 110° BLANC MAT J+1 DOWNLIGHTS SEMI-ENCASTRÉS UNIVERSELS CCT PIRO CCT DETECTION Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré Réf. Modèle 50750 PIRO CCT SENSOR 10W-3-4-5700K Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Downlights Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 109
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=