FLAT ISO IP65 CCT Downlight IP20-65, Ø120 mm (8W), Ø180 mm (13W), Ø230 mm (20W), existe collerette blanche ou noire, recouvrable tous isolants et adapté RE2020, LED 110° 30000h, température de couleur réglable par interrupteur à l’arrière du spot (CCT 3000K ou 4000K) Réf. Modèle 50918 FLAT-ISO CCT 8W 3-4000K BLC 50701 FLAT-ISO CCT 13W 3-4000K BLC 50703 FLAT-ISO CCT 20W 3-4000K BLC J0 50704 FLAT-ISO CCT 20W 3-4000K NOIR FLAT LED IP 20 CCT Downlight faible épaisseur rond Ø85 mm (5W) Ø180 mm (13W) Ø240 mm (20 et 30W) , existe collerette blanche ou noire, 110° LED intégrée CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie Réf. Modèle 50807 FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC 50809 FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR START CCT DIMMABLE Downlight rond Ø120 mm (12W),Ø 170 mm (25W), Ø230 mm (28W), fixe, blanc, 100°, LED intégrée, à température de couleur réglable (3000 ou 4000K) et dimmable, durée de vie 50000H Réf. Modèle 50742 START 120 CCT 12W 3-4000K DIM 50743 START 170 CCT 25W 3-4000K DIM 50744 START 230 CCT 28W 3-4000K DIM TIGA IP44 CCT DIMMABLE Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l’arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré dans l’appareil. Compatible avec variateur fin de phase. Réf. Modèle DO35630 TIGA 1 RD 12W 1600Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT DO35730 TIGA 2 RD 18W 2350Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT 2325 G3 CCT & MULTIFLUX 2325 Downlight 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lm Réf. Modèle 7791240 2325 Downlight 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lm ZOE VARIO FLEX Température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. Flex: Flux lumineux réglable. Extra plat. Diamètre de découpe suivant référence 130 à 200 mm. Câblage facile. Réf. Modèle 96637118 ZOE VARIOFLEX 130 700- 830/35/40 96637119 ZOE VARIOFLEX 165 1000- 830/35/40 J+1 96637120 ZOE VARIOFLEX 200 2000- 830/35/40 J+1 96637643 ZOE VARIOFLEX 200 2000- 830/35/40 DALI LEDINAIRE ALL IN DOWNLIGHT CCT SlimDownlight DN065B G4 - LED Module, flux système 1200 ou 2000 lm - ON-OFF - CCT Switch multitempératures de couleur 830-840-865 - connecteur rapide - IP20-IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 150 mm ou 200 mm Réf. Modèle 464452 DN065B G4 LED20-830_840_865 19 J0 464438 DN065B G4 LED12-830_840_865 12 J0 DOWNLIGHTS SLIM CCT H62 E27 Hublot 62 rond E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique-plafond, puissance du système:70 W, test au fil incandescent:650 °C Réf. Modèle 177764 H62 E27 SSL blanc J+1 SUPER 400 E27 Hublot fonctionnel blanc Ø296 mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper. Réf. Modèle 500270 SUPER400-E27-70W-POLY-BLANC Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Hublots 108 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=