Les Essentiels 2026 - Sonepar

LILY 80 Borne solaire CCT 3000/4000K IP65, IK10. Panneau solaire 5,8W - Batterie LiFePO4 6000 mAh/3,2V - éclairage fixe ou mode détection HF - Détection 120°/ 8 m - ABS/Polycarbonate/Anti-UV Réf. Modèle BF-LILY80 Borne solaire Lily - 3000K/4000K - Faisceau 360° - 2200 Lumens -IP65/IK10 BORNES SOLAIRES SAXO Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H Réf. Modèle 50562 Saxo 8W 3000K 420lm, dimmable, hauteur 1000 mm BORNES RÉSIDENTIELLES LED BRICK N°2 BORNE Borne hauteur 500 mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l’aluminium Réf. Modèle 108002006 Borne Brick² N°2 verre clair Gris anthracite 006 CALEO Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie. Réf. Modèle 1798 Caleo 1 E27 100W max, hauteur 730 mm MARIUS 80 Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 80cm, en aluminium graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie. Réf. Modèle 3150 Marius E27 40W max., hauteur 800 mm POLO Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm Réf. Modèle 3128 Polo E27 70W max., hauteur 700 mm GRAFIT SL Borne extérieure carrée anthracite E27, 11W max. Réf. Modèle 231215 GRAFIT SL 30 E27, anthracite, hauteur 300 mm J+1 231225 GRAFIT SL 60 E27, anthracite, hauteur 600 mm J+1 BORNES RÉSIDENTIELLES E27 SFL30IR+ Projecteur solaire 30W télécommandé détection de mouvements - 3000°K / 4800Lm / ABS/Aluminium/ Polycarbonate/ mode fixe 4800 lm ou veille+détection (1400Lm) / temporisation+intensité réglable Réf. Modèle BF-SFL30IR+ Projecteur solaire 30W détection 4800 lm PROJECTEUR SOLAIRE Projecteur solaire 10W télécommandé détection de mouvements / 3000°K /1500Lm / ABS/Aluminium/ Polycarbonate/ mode fixe (1500Lm) ou veille+détection (450Lm) / temporisation+intensité réglable Réf. Modèle BF-SFL10IR+ Projecteur solaire 10w détection 1500lm panneau déporté J0 Eclairage résidentiel extérieur | Projecteurs extérieurs résidentiels 104 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=