Les Essentiels 2026 - Sonepar

ELIOS SOLAR Projecteur solaire gris anthracite mat, classe III, IP65, IK08 Réf. Modèle 67000 ELIOS SOLAR en applique 3000K 300lm 2,5W 120° J0 67010 ELIOS SOLAR sur patère déportée 3000K 1200lm 8,5W 120° PROJECTEURS SOLAIRES JUMPER CCT DETECTION HF Projecteur exterieur LED detection HF avec télécommande IR 5400lm 50W 108lm/w 3CCT 3000/3500/4000K 50000H IK07 IP44 Réf. Modèle LUJUM09 JUMPER 5400lm 50W 3CCT, détection HF J0 JUMPER G2 CCT Projecteur led symétrique IP65 IK07, 3 CCT 3000K/4000/6500K, IRC80 RG1, Dim 135*109*28 mm, T°-20°C-40°C, 50 000H L80B10, garantie 5 ans, CLI, Gris Réf. Modèle 0017440194 JUMPER 20W 2400lm 3CCT J0 0017440196 JUMPER 50W 6000lm 3CCT LDV FL (dont version détection) Projecteur IP66, IK07, fonte aluminium noir, version avec ou sans détecteur PIR présence et luminosité. Réf. Modèle 305788 LDV FL20 ML 11/17W 3000K 1465/2200LM SYM 100 J+1 305924 LDV FL50 ML 27/41W 3000K 3670/5500LM SYM 100 J+1 309489 LDV FL20 ML 11/17W 3000K 1465/2200LM SYM100 DETECTEUR PIR 306860 LDV FL50 ML 27/41W 3000K 3670/5500LM SYM100 DETECTEUR PIR FLOM IP65 (dont version détection) FLOM MINI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol graphite LED 50000 h 3000K IRC sup à 80 SDCM 3 durée de vie : L80-B50sup à 50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 avec ou sans détection. Réf. Modèle 630018 FLOM MINI GRAPH 10W 830 630020 FLOM MIDI GRAPH 23W 830 630019 FLOM MINI GRAPH 10W 830 DETECTION 630021 FLOM MIDI GRAPH 23W 830 DETECTION TWISTER 4 (dont version détection) Projecteur IP66 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h Réf. Modèle 51660 TWISTER 4 GRIS 12W 1620 lm 3000K 51672 TWISTER 4 GRIS 12W 1680 lm 4000K 51661 TWISTER 4 GRIS 23W 3450 lm 3000K J+1 51673 TWISTER 4 GRIS 23W 3570 lm 4000K 51662 TWISTER 4 GRIS 38W 5700 lm 3000K J+1 51674 TWISTER 4 GRIS 38W 6080 lm 4000K 51663 TWISTER 4 GRIS 60W 9000 lm 3000K J+1 51675 TWISTER 4 GRIS 60W 9600 lm 4000K 51664 TWISTER 4 GRIS 83W 12870 lm 3000K J+1 51676 TWISTER 4 GRIS 83W 13280 lm 4000K 51690 TWISTER 4, 23W 3340 lm, 3CCT, détection HF 51691 TWISTER 4, 38W 5320 lm 3CCT, détection HF LEONIE VARIOFLEX DETECTEUR Détecteur de présence Plug&Play. Fixation sans outil sur toutes les versions Léonie. Champs, durée de détection, et capteur de lumière du jour réglable. La hauteur d’installation est de 4 à 6 m max. IP65. IK07. Réf. Modèle 96635648 LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS LEONIE VARIOFLEX Projecteur led IP65, IK08, avec distribution symétrique, CCT 3000/3500/4000K réglable par interrupteur, multi flux (3 niveaux). Réf. Modèle 96635663 LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 2000 lm max. 96635647 LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 5000 lm max. LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN (dont réf. Détection) Ledinaire Floodlight All-in, 3CCT, 3000/4000/6500 K, CRI80, Symétrique, IP65, 50.000 h L80. Réf. Modèle 736023 BVP167 20W, 2400 lm, 3CCT J0 736030 BVP167 30W, 3600 lm, 3CCT J0 736047 BVP167 50W, 6000 lm, 3CCT J0 736160 BVP167 20W, 2400 lm, 3CCT avec détecteur 736177 BVP167 30W, 3600 lm, 3CCT avec détecteur 736184 BVP167 50W, 6000 lm, 3CCT avec détecteur Eclairage résidentiel extérieur | Projecteurs extérieurs résidentiels Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 103

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=