TWIST 2 Applique solaire grise anthracite3000°k-faisceau 120°-détecteur de mvts-3 modes-panneau solaire 1W-batterie LiFePO4 -14,8Wh-3,7V- IP65-IK10thermoplastique-ABS Réf. Modèle BF-TWIST2 Applique twist2 solaire 3000K J+1 BF-SS003 Mini applique solaire-noir-3000°k-faisceau 120°-detecteur de mouvements-3 modes-panneau solaire 0,5W-batterie Li-ion 2000 mAh-3,7V Réf. Modèle BF-SS003 Mini applique 1000Lm 3000K J+1 BF-SS006 Applique solaire Applique murale solaire triangulaire-IP65-4000°Kfaisceau 120°-1000 Lumens-panneau solaire 3,2W-batterie Li-ion 4500 mAh-3,7V-4 modes différents-détecteur de mouvements-aluminium anodisé Réf. Modèle BF-SS006 Applique solaire 6w 1000 lm 4000K IP65 J+1 APPLIQUES SOLAIRES QUASAR Applique murale anthracite, asymétrique, IP65, IK07, 3000K. Réf. Modèle 303552 QUASAR 30 20W 1404m 3000K OVAL Applique murale direct/indirect, CCT 2700/3000K, IP65, noire. Réf. Modèle 1007142 OVAL 14WL, 2700/3000K, 6W, 560 lm J+1 1007144 OVAL 18WL, 2700/3000K, 10W, 860 lm J+1 ARTES Artes applique décorative extérieure graphite, noire ou blanche, LED 3000K 43 lumens-W coupure de phase, durée de vie : L80-B20sup à 60 000 heures aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10 Réf. Modèle 641704 ARTES GRAPH 830 LED 8W UP-DOWN J+1 APPLIQUES DÉCO LED BRICK N° 1 APPLIQUE Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l’aluminium Réf. Modèle 108001006 Applique Brick² N°1 clair Gris anthracite 006 J+1 BOX L BOX-L, applique extérieure, anthracite, E27, 18W max, IP54 Réf. Modèle 232495 BOX-L E27 anthracite, E27 BASSI Bassi hublot extérieur carré graphite, noir ou blanc E27 faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C avec ou sans détecteur PIR (infrarouge) Réf. Modèle 623180 BASSI GRAPHITE E27 J+1 611180 BASSI BLANC E27 623174 BASSI GRAPHITE E27 DETECTEUR PIR APPLIQUES DÉCO E27 /GU10 Eclairage résidentiel extérieur | Luminaires extérieurs solaires Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 101
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=