Multimetre numerique Réf. Modèle TT218 MULTIMETRE NUMERIQUE J+1 Multimètre numérique Réf. Modèle P01191739Z C.A 702 POCKET DMM J+1 P01191740Z C.A 703 POCKET DMM J+1 Multimètre numérique Réf. Modèle 0000690004 Mini-multimetre 600V CA - CC J0 MULTIMÈTRE KIT DE LOCALISATION DE FUSIBLES Réf. Modèle TT260ER KIT DE LOCALISATION DE FUSIBLES J0 MESURE DIVERS BOUCLE DE TERRE Réf. Modèle TOHME BOUCLE DE TERRE J0 MX0531 TEST TERRE Testeur de prise électrique 2P+T régime TT direct avec tête rotative -90-+180°, mesure la tenion, affiche le raccordement des conducteurs, mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu’à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30 mA Réf. Modèle MX0531 MX0531 TERRE RCD30MA J+1 CONTRÔLEUR D’INSTALLATION ET D’ISOLATION Cordon Configrip Cordon Comfigrip PVC -pointe 4 mm longueur 1 m cat IV 600V-10A Réf. Modèle TT1284 CORDON CONFIGRIP J0 Cordons de mesure Jeu de 2 cordons silicone pointes de touche 2 mm longeur réglable TwistGuard™. Conforme CEI1010 600V Cat.IV-1000V Cat.III, courant max 10A Réf. Modèle TL175 TL175 J+1 Cordons PVC Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche (1 rouge, 1 noir) - Fiche male coudée Ø4 mm isolée - 15A - 1,5 m - 1000V CAT IV Réf. Modèle P01295456Z CORD1.5PTT_CM4_15MP RD-BK J+1 ACCESSOIRE MESURE Process & Contrôle Industriel | Mesure portable 284 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=