Les Essentiels 2026 - Sonepar

Spacial - chassis perfore Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe - acier - galvanisé Réf. Modèle NSYMR43 CHASSIS TELEQUICK 400X300 J+1 NSYMR54 CHASSIS TELEQUICK 500X400 J+1 PLATINE DE FOND TÉLÉQUICK ( COFFRETS MÉTAL, PLASTIQUES) Plaque pleine pour coffret Marina Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina Réf. Modèle 036049 PLAQUE PLEINE MARINA 300X220 J0 036012 PLAQUE DE MONTAGE 400X300 J0 036015 PLAQUE DE MONTAGE 500X400 J+1 036016 PLAQUE DE MONTAGE 600X400 J+1 PLATINE DE FOND ( COFFRETS MÉTAL, PLASTIQUES) Thalassa PLM Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035 Réf. Modèle NSYPFPLMG ENS.4FIX MUR.POL-PLM3025 J+1 Jeu 4 pattes fixation murale Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 400 mm à 1200 mm pour charge 150kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035 Réf. Modèle 036409 4PATTES FIX COFF.MARINA H>=400 J+1 COFFRET PLASTIQUE ( ACCESSOIRES) Thalassa PLM Thalassa PLM - Coffret polyester - IP66 Ral 7035 Réf. Modèle NSYPLM43G COF.IP66POL430X330X200PL. J+1 NSYPLM54G COF.IP66POL530X430X200PL. J+1 Coffret polyester Coffret polyester Marina IP66 IK10 Réf. Modèle 036250 COFFRET MARINA 300X200X160 J0 036251 COFFRET MARINA 400X300X200 J0 036252 COFFRET MARINA 500X400X200 J+1 036255 COFFRET MARINA 600X400X250 J+1 COFFRET PLASTIQUE Coffret metal vertical Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d’ajour basse - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035 Réf. Modèle 035502 COFF.ATLANTIC 400X300X200 J+1 035503 COFF.ATLANTIC 500X400X200 J+1 COFFRET MÉTALLIQUE ATLANTIC Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffret Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffret Réf. Modèle NSYAEFPFSC 4 PATTES FIX.ACIER COFF. J+1 Process & Contrôle Industriel | Enveloppe et coffrets Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 283

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=