Patte de fixation murale 4 Patte de fixation murale - AX KX - acier - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 15 mm Réf. Modèle 2508020 4 PAT FIX MUR AX KX ECART 15MM J+1 Pattes fixation murale Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal pour charge de 300kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - Zamak RAL7035 Réf. Modèle 036401 PATTES DE FIXATION P-ATLANTIC J+1 COFFRET MÉTALLIQUE ( ACCESSOIRES) Coffret electrique 1 Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d’acier - 1 serrure ou 2 serrures à came Réf. Modèle 1034000 COF ELEC AX L300H400P210 ACIER J+1 1038000 COF ELEC AX L380H600P210 ACIER J+1 1045000 COF ELEC AX L400H500P210 ACIER J+1 COFFRET MÉTALLIQUE Relais de protection thermique TeSys - relais protection thermique LRD - classe 10 A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier Réf. Modèle LRD07 REL.PROT.1,6 A 2,5A J+1 LRD08 REL.PROT.2,5-4A J+1 LRD10 REL.PROT.4 A 6A J+1 LRD12 REL.PROT.5,5 A 8A J+1 LRD14 REL.PROT.7 A 10A J+1 RELAIS THERMIQUE MOTEUR Coffret vide TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage en surface - IP55 - 147x93x84 mm Réf. Modèle GV2MC02 COFFRET SAILLIE IP55 J+1 DISJONCTEUR MOTEUR (COFFRET) Disjoncteurs moteurs TeSys - bloc de contact auxiliaire - borniers à vis-étrier Réf. Modèle GVAE11 ADDITIF FRONTAL F O J0 GVAN11 ADDITIF LATERAL F O J+1 DISJONCTEUR MOTEUR (BLOC DE CONTACT) Disjoncteurs moteurs TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - borniers à vis-étrier Réf. Modèle GV2ME03 DISJ.MOT.MTH 0,25-0,40 J+1 GV2ME04 DISJ.MOT.MTH 0,40-0,63 A J+1 GV2ME05 DISJ.MOT.MTH 0,63-1 J+1 GV2ME06 DISJ.MOT.MTH 1-1,6 J+1 GV2ME07 DISJ.MOT.MTH 1,6-2,5 J+1 GV2ME08 DISJ.MOT.MTH 2,5-4 J0 GV2ME10 DISJ.MOT.MTH 4-6,3 J0 GV2ME14 DISJ.MOT.MTH 6-10 J0 GV2ME16 DISJ. MOT MTH 9-14 J0 GV2ME20 DISJ.MOT.MTH 13-18 J+1 GV2ME21 DISJ.MOT.MTH 17-23 J+1 GV2ME22 DISJ.MOT.MTH 20-25 J+1 GV2ME32 DISJ.MOT.MTH 24-32 J+1 DISJONCTEUR MOTEUR Bloc de contact TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier Réf. Modèle LADN11 CONTACTS FRONTAUX A VIS 1O+1F J+1 LADN20 CONTACTS FRONTAUX A VIS 2F J+1 LADN22 CONTACTS FRONTAUX A VIS 2O+2F J0 LADN40 CONTACTS FRONTAUX A VIS 4F J+1 LADT2 BLOC CONTACTS TEMPORISES J+1 CONTACTEUR MOTEUR (BLOC DE CONTACT) Process & Contrôle Industriel | Départ moteur 282 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=