Les Essentiels 2026 - Sonepar

Prolongateur plastique Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5 mm² maximum - blanc - livré en vrac Réf. Modèle 050421 PROL 2P+T FR ANNEAU BLANC J0 Prolongateur caoutchouc Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite et borne à vis - livré en vrac Réf. Modèle 050446 PROL 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS J0 Fiche plastique Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5 mm² maximum - blanc - livrée en vrac Réf. Modèle 050420 FICHE 2P+T FR ANNEAU BLANC J0 Fiche caoutchouc Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite et borne à vis - livré en vrac Réf. Modèle 050445 FICHE 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS J0 Rallonge Rallonge h07rn-f 3g1.5, ip44, 4p, 5 m, bouton on/off Réf. Modèle 0003300041 Rallonge H07RN-F IP44 4P 5m J0 0015760027 Rallonge H05VV-F IP20 5m J0 0015760041 Rallonge lock H07RN-F IP44 5m J0 0003300013 Rallonge IP20 3P 1,5m J0 0003300020 Rallonge IP20 5P 3m J0 Prolongateur Prolongateur pro noir nf - 10 m de cable ho7rnf 3g2,5 - fiche Réf. Modèle PJ10257 Prolongateur PRO 10m 3G2,5 H07RNF J0 Enrouleur Enrouleur electrique 4 prises - 25 m de cable ho7rnf 3g1,5 Réf. Modèle IB25157 Enrouleur IB 25m 3G1,5 H07RNF J0 Enrouleur Enrouleur pp ip44 25 m 3g2.5 h07rn-f Réf. Modèle 0001910011 Enrouleur PP IP44 25M 3G2.5 J0 0001910008 Enrouleur IP20 3G1.5 40m J0 ENROULEURS, PRISES ET RALLONGES ÉLECTRIQUE Quincaillerie, Fixation & Outillage | Protection risques electriques Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 273

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=