Coupe câble Coupe-cables 200 mm - o20 mm/70 mm cu/al - chrome - isole 1000 Réf. Modèle 9516200 KNIPEX - 95 16 200 J0 9531250 KNIPEX - 95 31 250 J+1 OUTIL DE COUPE ET DÉNUDAGE CABLES Sertissage Pince a sertir auto-ajustable de type mini 175 mm 0,08-10 mm Réf. Modèle 0001680002 Pince a sertir 175mm J0 Pince multiprise Pince multiprises 250 mm (10") Réf. Modèle 0001640002 Pince multiprises 250 mm J0 Pince multiprise Pince multiprise de pointe Cobra® 180 mm - Gainage PVC antidérapant - Ouverture 36 mm - 18 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d’effort Réf. Modèle 8701180 KNIPEX - 87 01 180 J+1 Pince coupe tube Coupe-tube pour les tubes en plastique et les manchons d’étanchéité - Pour épaisseur de paroie jusqu’à 3 mm - Bloc lame réversible pour coupe rase Réf. Modèle 9020185 KNIPEX - 90 20 185 J+1 Pince coupe gaine Coupe-gaines préfilées et sanitaires TwistCut® - Coupe sûre et rapide de gaines Ø13 à 32 mm sans dommage sur le câble ou le tuyau à l’intérieur - Fonction dénudage - Renforcé de fibres de verre et zone de préhension souple - Sur carte Réf. Modèle 902202SB KNIPEX - 90 22 02 SB J+1 PINCE Pince à colliers Pince à colliers d’installation pour colliers de 6 à 9 mm. Tend et coupe. Réf. Modèle 226001 PCE PINCE A COLLIER 6 ET 9MM J0 OUTIL DE SERRAGE DE COLLIERS Kit de clés mâles Jeu de 9 clés mâles TORX. Garantie à vie hors pièces d’usures. Réf. Modèle 0022100003 JEU 9CLES ALLEN MALES 6PANS_2 J0 CLÉ 6 PANS, TORX Tournevis Tournevis isole plat 2.5*100 mm, design e-slim Réf. Modèle 0001580007 Tournevis plat 2.5*100mm J0 0001580008 Tournevis plat 3.0*100mm J0 0001580009 Tournevis plat 3.5*100mm J0 0001580010 Tournevis plat 4.0*100mm J0 0001580011 Tournevis plat 5.5*125mm J0 0001580012 Tournevis plat 6.5*125mm J0 0001440007 Tournevis Phillips PH1*80mm J0 0001440008 Tournevis Phillips PH2*100mm J0 0001440009 Tournevis Pozidriv PZ1*80mm J0 0001440010 Tournevis Pozidriv PZ2*100mm J0 0001440013 Tournevis SL/PZ*80mm J0 0001440014 Tournevis SL/PZ*100mm J0 0118150009 Set 5 tournevis PZ/plat J0 0118150010 Set 14 tournevis SL/PH/PZ/Torx J0 TOURNEVIS Quincaillerie, Fixation & Outillage | Outillage à main Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 261
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=