Les Essentiels 2026 - Sonepar

Borne wago 2273 Borne WAGO 2273 Transp. Réf. Modèle 2273-202 BORNE WAGO 2273 - 2 X 0,5 A 2,5mm² J0 2273-203 BORNE WAGO 2273 - 3 X 0,5 A 2,5mm² J0 2273-204 BORNE WAGO 2273 - 4 X 0,5 A 2,5mm² J+1 2273-205 BORNE WAGO 2273 - 5 X 0,5 A 2,5mm² J0 2273-208 BORNE WAGO 2273 - 8 X 0,5 A 2,5mm² J+1 Borne wago 221 inline Borne WAGO 221 Inline 2x4 mm² à leviers souple & rigide Réf. Modèle 221-2411 BORNE WAGO 221 INLINE 2X4MM2 J0 Borne wago 221 Borne WAGO 221 Mini à leviers souple & rigide Réf. Modèle 221-412 BORNE WAGO 221 MINI 2X4MM2 A L J0 221-413 BORNE WAGO 221 MINI 3X4MM2 A L J0 221-415 BORNE WAGO 221 MINI 5X4MM2 A L J0 221-612 BORNE WAGO 221 2X6MM2 A LEVIER J0 221-613 BORNE WAGO 221 3X6MM2 A LEVIER J0 221-615 BORNE WAGO 221 5X6MM2 A LEVIER J+1 Borne pour luminaires Réf. Modèle 401022 BORNE LUMINAIRE 1 FIL SPLE - 2 FILS RIGIDES 2,5MM2 J0 Boite d’assortiment l-boxx Réf. Modèle 887-957 L-BOXX MINI 235 BORNES 221 4 J+1 BORNE DE CONNEXION AUTOMATIQUE Piquet non all. galva Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle Ø16 mm Réf. Modèle DBXO10 PIQUET NON ALL. GALVA 16MM L.1 J0 DBXO15 PIQUET NON ALL. GALVA 16MM L.1 J+1 PIQUET DE TERRE Collier d’equipotentialité Collier d’équipotentialité, permettent de réaliser les liaisons équipotentielles conformément à la NF C-15 100. Capacité de serrage Ø8 à 32 mm. Réf. Modèle COL832 COLLIER D’EQUIPOTENTIALITE DIA J0 PRISE DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE Repartiteur de terre Boîtier raccordement pour circuits terre, 8 dérivations de 25 mm². 2 points fixation pour câble principal 35 mm².Capot amovible et inscriptible avec 8 plages lisses permettant un marquage de repérage. Réf. Modèle REPTER2 REPARTITEUR DE TERRE J+1 Barrette de coupure Barrette de coupure cuivre, ouverture couteau. Capacité fixation câbles de raccordement: Ø6 à 13 mm. Réf. Modèle BAR32 BARRETTE DE COUPURE SOCLE PLAS J0 BORNE DE MISE À LA TERRE Quincaillerie, Fixation & Outillage | Bornes de connexion, cosses et embouts 254 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=