Les Essentiels 2026 - Sonepar

Serre-câble incolore 100 colliers industriels de cablages standard, incolore , usage intérieur Réf. Modèle 0000460043 100 COLLIERS 200 X 2,5MM INC J0 0000460044 100 COLLIERS 200 X 3,6MM INC J0 0000460047 100 COLLIERS 300 X 3,6MM INC J0 0000460053 100 COLLIERS 300 X 4,8MM INC J0 0000460056 100 colliers 370 x 7,6mm inc J0 Base adhésive pour colliers standards Cette base adhésive incolore de 20 x 20 mm permet de maintenir et sécuriser les fils et cables. Elle est compatible avec tous les colliers standards de 4,6 mm ou moins. Températures d’utilisation : -30 à 85°C (résistance limitée à 85°C) Réf. Modèle 0004490001 BASE INC 20X20MM COL L4,8MM J0 Colliers colring noir Collier Colring noir à tête auto-bloquante à denture intérieure - protégé ultraviolets - haute température - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146) Réf. Modèle 032024 COLRING NOIR 4,6X360 J+1 COLLIERS DE CÂBLAGE Clipelec Embase pour fixation de câbles, gaines et tubes IRL Applications: Fixation de tubes plastiques gaines, câbles électriques Réf. Modèle 011203 CLIPELEC NOIR /BT100 J0 Embase Embase protégée ultraviolets à visser fixable par cheville protégée ultraviolets ou goujon ou vis fraisée Réf. Modèle 031950 EMBASE NOIRE A VISSER J+1 031955 EMBASE NOIRE A CHEVILLE J+1 Embase à visser noir Réf. Modèle 151-80210 EMBASE EN BERCEAU A VISSER POUR D 5.1 MM EN PA66 NOIR - LOK0 J0 Chevilles à frapper plastique Réf. Modèle 151-80110 CHEVILLE MURALE A FRAPPER POUR TROU D 7 A 8 MM EN PA6HIR NOI J0 Colliers d’installation Réf. Modèle 112-00082 COLLIER D’INSTALLATION 185X9 MM EN PA66W RESISTANT AUX UV NO J0 112-00083 COLLIER D’INSTALLATION 262X9 MM EN PA66W RESISTANT AUX UV NO J0 112-00084 COLLIER D’INSTALLATION 350X9 MM EN PA66W RESISTANT AUX UV NO J0 Colliers d’installation P12 100 colliers d’installation en PA12 a double vérrouillage, noir , usage intérieur-extérieur, Réf. Modèle 0000460084 100 COLLIERS INST 260X9MM, P12 J0 0000460137 100 COLLIERS INST 180X9MM, P12 J0 0000460138 100 COLLIERS INST 360X9MM, P12 J0 Quincaillerie, Fixation & Outillage | Fixations, colliers d’installation 252 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=