Colliers d’installation PA6.6 100 colliers d’installation en PA6.6 a double vérrouillage, noir , usage intérieur-extérieur, Réf. Modèle 0000460083 100 COLLIERS INST 180X8,6MM, PA6.6 J0 0000460085 100 COLLIERS INST 360X8,6MM, PA6.6 J0 0000460215 100 COLLIERS INST 265X8,6MM, PA6.6 J0 Collier colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure Collier protégé ultraviolet Colson, denture extérieure, noir. Réf. Modèle 031913 COLSON NOIR 9X185 COND. 100 J+1 031916 COLSON NOIR 9X262 COND. 100 J+1 031919 COLSON NOIR 9X357 COND. 100 J+1 COLLIERS D’INSTALLATION Bobine feuillard Fixation et suspension de gaines, câbles et conduits de ventilation Réf. Modèle 056562 CASSETTE BANDE PERF 12X0.8 10M J0 Tige filetée acier Tiges filetées ACIER zingué Réf. Modèle 93706 1 METRE TIGE FILETEE AZ 6MM J0 93708 1 METRE TIGE FILETEE AZ 8MM J0 TIGES FILETÉES ET FEUILLARDS Chainettes et crochet acier zingué Réf. Modèle 93733 BTE P 100 ESSES ZINGUE 3 MM J+1 93722 PACK 25 M CHAINETTES 2.5 MM J0 CHAINETTES ET CROCHETS Fixation B-LOCK Bobine de 150 m câble Ø 1,5 mm Réf. Modèle BL15150 BOBINE DE 150 M CABLE D 1,5 M J0 BL1-100-1.5MM-150M Kit 100 galets + 1 bobine 150m J0 BL1-30-1.5MM-50M Kit 30 galets + 1 bobine 50m J0 BL1-LG-2M-10P Kit B-Lock Ø 1,5 mm L=2 m embout boucle J0 BL1-LG-5M-10P Kit B-Lock Ø 1, 5mm L=5 m embout boucle J0 BL2-10 Boite 10 galets B-Lock Ø 1,5 à 2,5 mm J0 BL2-50 Boite 50 galets B-Lock Ø 1,5 à 2,5 mm J0 BOBINE CÂBLE ET OU GALETS Kit de scellement chimique KIT MULTI-MAX ID-ALL Réf. Modèle 059506 KIT MULTI-MAX ID-ALL M10 CHAUFFEEAU J0 059508 KIT MULTI-MAX ID-ALL M8 CLIM J0 Cartouche Résine à séchage rapide pour gain de temps sur chantier Multi-applications standards Réf. Modèle 055866 CARTOUCHE CMIXPLUS GRIS 300ML+2BUSES J+1 FIXATIONS CHIMIQUES Colle moulure Mastic de fixation type néoprène pour l’agencement. collage de plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux décoratifs sur tous supports usuels du bâtiment. prise rapide. Pour coller les moulures plastiques Réf. Modèle 30618024 B.MASTIREX BLANC J0 MASTIC DE FIXATION Quincaillerie, Fixation & Outillage | Fixations, colliers d’installation Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 251
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=