Les Essentiels 2026 - Sonepar

Détecteur de Fumée Intelligent Détecteur de Fumée radio Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone compatible avec App Home + Security - livré avec kit de montage et batterie d’une dureé de vie de 10 ans - blanc. Réf. Modèle NSA-PRO-FR DETECT. FUMEE INT J+1 Daaf Dispositif d’Alarme de Fumée DAAF stand alone long life fixation plafond ou murale Ø110 mm autonomie 10 ans - avec grille anti-insectes, fonction silence et fonction antivol - conforme à la norme NF EN 14604 . Réf. Modèle 040517 DAAF LONG LIFE STAND ALONE J+1 Détecteur de Fumée Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pile lithium 10 ans. Réf. Modèle TG600AL Dét fumée lithium 10 ans J+1 Détecteur de Monoxyde de Carbone DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST. Fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol. Réf. Modèle EI208W-3XFR Dét Monoxyde Carbone DAACO NF J+1 Détecteurs de Fumée DAAF alimenté par Pile. Certifié EN14604 et NF292. Grand bouton TEST en façade. Fonction silence. Grille anti-insect 0,8 mm. Socle de fixation. Protection antivol. Réf. Modèle EI650F-3XFR DAAF Lithium 10ans NF J0 EI606-3XFR DAAF Pile remplaçable 5 ans J+1 DÉTECTEURS AVERTISSEUR AUTONOME Kit Alarme Type 4 Radio Prêt-à-poser Alarme type 4 radio - composé d’une centrale T4 radio, de deux déclencheurs manuels radio, d’un diffusuer sonore radio et d’un diffuseur lumineux radio. L’ensemble des produits sont appairés pour simplifier la mise en œuvre. Réf. Modèle 346114 PAP EA TYPE 4 RADIO J+1 Kit Type 4 Radio Evolution Kit Alarme Incendie Type 4 radio composé d’1 centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio et de 2 Diffuseurs Sonore et Lumineux Radio. Le kit est prêt à l’emploi car les périphériques sont appairés à la centrale. Réf. Modèle NUG31997 Kit Type 4 Radio Evolution J+1 KITS ALARME TYPE 4 RADIO Sécurité et communication | Sécurité Incendie Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 245

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=