Les Essentiels 2026 - Sonepar

Tableau d’Alarme Type 4 à Pile Tableau d’alarme incendie de type 4 avec alimentation à pile - équipé de 1 avertisseur sonore avec son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 90db à 2 m et 1 déclencheur manuel à membrane réarmable - 200x90x61 mm. Réf. Modèle 140551 TABLEAU D’ALARME T4 PILE J+1 Alarme Type 4 à Pile Tableau d’alarme de Type 4 avec déclencheur manuel intégré - SSI de catégorie D ou E - alimentation à pile - déclencheur à membrane réarmable et diffuseur sonore 88dB à 2 m - IP20 - IK07 - jusqu’à 5 ans d’autonomie. Réf. Modèle 346002 TABLEAU D’ALARME TYPE 4 A PILE J+1 Coffret Type 4 à Pile Coffret d’alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et Diffuseur Sonore intégré (NF S 32-001). Réf. Modèle NUG31210 Type 4 à Piles J+1 ALARMES TYPE 4 À PILE Diffuseur Sonore et Lumineux Dispositif sonore d’alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2 m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001. Réf. Modèle 040581 DS 90 DB+FLASH FIXATION SAILL. J+1 Diffuseur Lumineux Dispositif visuel d’alarme feu lumineux 2 candelas Mosaic DVAF - IP21C IK04 - avec éclair de couleur rouge technologie LED fréquence de clignotement 1Hz - catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - conforme à la norme NF EN 54-23. Réf. Modèle 040596 DL MOSAIC 2 CD FLASH ROUGE J+1 Diffuseur Sonore Dispositif sonore d’alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2 m - fixation saillie - conforme à la norme NF EN 54-3. Réf. Modèle 040580 DS 90 DB FIXATION SAILLIE J+1 Déclencheur Manuel Déclencheur Manuel (DM) conventionnel de type A pour SSI, équipé d’un contact O/F 5A 24V= - boîter rouge pour fixation saillie ou encastrée IP30 - livré avec clé et vis de fixation. Réf. Modèle 138012 DM CONVENTIONNEL J+1 Diffuseur Sonore et Lumineux Dispositif Sonore d’Alarme Feu DSAF 90dB à 2 m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie. Réf. Modèle UR957240 DIFFUSEUR SONORE AVEC FLASH J+1 Diffuseur Lumineux Dispositif visuel d’alarme feu DVAF 2Cd avec flash rouge - IP41 IK04 - livré complet - pose encastrée dans boîte d’encastrement 1 poste. Réf. Modèle 367300 DL ROUGE 2 CD ENCASTRE J+1 Sécurité et communication | Sécurité Incendie 244 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=