Diffuseur Lumineux Diffuseur Lumineux Solista LX W Mural avec corps blanc et LED rouge - IP33C. Réf. Modèle NUG30492 Solista LX Wall J+1 Diffuseur Sonore Dispositif Sonore d’Alarme Feu DSAF 90dB à 2 m sans avertisseur lumineux - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie. Réf. Modèle 957220 DIFFUSEUR SONORE CLASSE B J0 Diffuseur Sonore Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB@2 m - certifié selon EN54-3 & NFS 32001. Réf. Modèle NUG30450 DS DSB3000 Classe B - 90dB J0 Déclencheur Manuel Dispositif manuel d’Alarme DMA à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d’accessoires - pose saillie ou encastrée - rouge. Réf. Modèle 357277 DM ROUGE A MEMBRANE REARMABLE J0 Clapet de Protection Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage DM S3000. Réf. Modèle NUG30081 Sachet 1 Clapet de Prot. S3000 J+1 Diffuseur Sonore et Lumineux Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore classe B DSB3000 - IP21C. Réf. Modèle NUG30496 DS/DL Solista LX rouge DSB J+1 Déclencheur Manuel Déclencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Déformable - IP 21. Réf. Modèle NUG30316 DM. MDS 3000 - IP21 J0 PÉRIPHÉRIQUES ALARME INCENDIE Alarme Incendie Type 4 Tableau d’alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2 m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF. Réf. Modèle 346003 TABLEAU D’ALARME TYPE 4 - 1B J+1 Type 4 Planète Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle de DM alimenté sous 230Vac et secouru par batterie. Réf. Modèle NUG31218 Type 4 Planète 1 boucle J+1 ALARMES TYPE 4 PAP Alarme Type 4 Prêt-à-poser tableau d’alarme incendie de type4 avec alimentation secteur composé de 1 tableau d’alarme Type4 1 boucle, 2 déclencheurs manuels , 1 dispositif sonore d’alarme feu. Réf. Modèle 140563 PAP EA T4 1 BOUCLE J+1 Kit Alarme Incendie Type 4 Kit tableau d’alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d’alarme 346003, 2 déclencheurs manuels d’alarme DMA 357277 et 1 dispositif sonore d’alarme feu DSAF 957220. Réf. Modèle 346005 KIT ALARME INCENDIE TYPE 4 J0 Kit Type 4 Kit valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux. Réf. Modèle NUG31998 Kit T4 Planète avec Flash J0 KITS ALARME TYPE 4 Sécurité et communication | Sécurité Incendie Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 243
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=