BAP Leds BAES LEDS 2 phares 2000lm 1h IP65 Évacuation Ambiance - technologie SATI. Réf. Modèle UR130037 BAP LEDS IP65 2000LM SATI J+1 BLOC À PHARES BAES+BAEH Uraone Bloc autonome d’éclairage de sécurité BAES+BAEH tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h + 8lm/5h et consommation 1W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+. Réf. Modèle 111248V BAES + BAEH URAONE SATI J+1 Bloc ULTRALED JOUR II BAES SATI - ULTRALED JOUR II - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boitier Epsilon. Produit NF environnement. Réf. Modèle LUM16101 ULTRALED JOUR II J+1 BLOCS BI-FONCTIONS BAEH Uraone Bloc autonome d’éclairage de sécurité BAEH tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 8lm/5h et consommation 0.8W - livré avec pictogramme repositionnable. Réf. Modèle 113013V BAEH URAONE SATI LEDS J+1 BLOC HABITATION Bloc BRIO+ Bloc ambiance SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 400lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso 0,5W - Eligible aux C.E.E. - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - NF ENVIRONNEMENT - Garantie 3 ans. Réf. Modèle 236701L BRIO+ 400L A J+1 Bloc de secours Exiway Light Bloc autonome d’éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm². Réf. Modèle OVA59310 Exiway Light AMB 42 SATI J+1 BAES Connecté BAES d’ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l’état sur l’application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SAT. Réf. Modèle 062565 BAES AMB LEDS 400LM CONNECTE J0 BAES Uralife V BAES Uralife V Ambiance SATI Connecté - 450lm / 1h - IP 43 / IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - consommation 0,9W - certifié NF Environnement. Réf. Modèle 118128V BAES URALIFE V AMBIANCE J+1 BAES Uraone Bloc autonome d’éclairage de sécurité BAES d’ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 400lm/1h et consommation 0,8W. Réf. Modèle 111227V BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS J0 Sécurité et communication | Eclairage de sécurité 240 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=