Bloc ULTRALED 2 ULTRALED 2 - Bloc d’ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT. Réf. Modèle LUM16143 ULTRALED 2-400 J0 Bloc UNILED 2 BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d’ambiance 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boitier A2. Réf. Modèle LUM10763 UNILED 2-400 J+1 BLOCS D’AMBIANCE Blocs PrimEvo+ BAES - Evacuation Led - Autotestable SATI - NF AEAS & ENV. - IP42/IK10 - NP - Visibilité + - Conso 0,65W. Réf. Modèle 104111K PRIMEVO+ 60L A J+1 104161K PRIMEVO+ ET 60L A J+1 Bloc BRIO+ Bloc évacuation SATI - 100% LED - NF AEAS - Eligible aux C.E.E. - 45lm/1h - IP42 IK07 - Conso. 0,5W - Visibilité + - Garantie 3 ans - Livré avec étiquettes réglementaires. Réf. Modèle 226701 BRIO+ 60L A J+1 Blocs de secours Exiway Light Bloc autonome d’éclairage de sécurité (BAES) d’évacuation SATI, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm², fonction Visibilité +. Réf. Modèle OVA59110 Exiway Light EVAC 42 SATI J+1 OVA59111 Exiway Light EVAC 65 SATI J+1 BAES Kickspot BAES d’évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l’état sur l’application Legrand ERPconnecté. Réf. Modèle 062524 BAES EVAC KICKSPOT ECO1 AUTOD J+1 BAES Connecté Etanche BAES d’évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d’évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l’état sur l’application Legrand ERPconnecté. Réf. Modèle 062526 BAES EVAC IP66 IK10 J+1 Pack 3 x 062525 Pack de 3 BAES d’évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d’évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l’état sur l’application Legrand ERPconnecté. Réf. Modèle 162525 BAES PACK PROMO 3X062525 J+1 BAES Connecté BAES d’évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d’évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l’état sur l’application Legrand ERPconnecté. Réf. Modèle 062525 BAES EVAC IP43 IK07 J0 Sécurité et communication | Eclairage de sécurité Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 239
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=