BAES Practice Bloc autonome d’éclairage de sécurité BAES d’évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/1h et consommation 0,5W - avec pictoramme repositionnable Réf. Modèle 119118 BAES PRACTICE EVAC SUPER SATI J+1 BAES Uraproof V BAES URAPROOF V évacuation SATI 45lm/1h - IP66/ IK10 - pose murale - fonctionnalité Visibilité+ et signalisation verticale en installation plafond - livré avec un pictogramme repositionnable - NF Environnement. Réf. Modèle 117517V BAES URAPROOF V EVAC SATI IP66 J+1 BAES Uralife V BAES Uralife V évacuation SATI Connecté - 45lm/1h -IP 43/IK 07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d’évacuation - pictogramme repositionnable. Réf. Modèle 118218V BAES URALIFE V EVACUATION J+1 BAES Urajet Bloc autonome d’éclairage de sécurité BAES d’évacuation tout LEDs Urajet - IP55 IK08 Classe II - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+. Réf. Modèle 111317V BAES URAJET ET EVAC SATI J+1 BAES Uraone Bloc autonome d’éclairage de sécurité BAES d’évacuation tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+. Réf. Modèle 111013V BAES URAONE EVAC SATI LEDS J0 Bloc Maintenance BAES évacuation SATI - IP42 IK07 - 45 lumens - Autonomie 1h -Remplacement facilité - Compatible avec les patères existantes des petits blocs Luminox - Livré sans patère ni pictogramme pour réduire les déchets inutiles. Réf. Modèle LUM16002SP AA LED 45 SANS PATERE J+1 Bloc CRYSTALWAY Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d’évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face. Réf. Modèle LUM17102 CRYSTALWAY 45 ADR CGLine+ J+1 Blocs ULTRALED 2 ULTRALED 2 - BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IK07. NF ENVIRONNEMENT. Réf. Modèle LUM16125 ULTRALED 2-45 IP43 J+1 LUM16105 ULTRALED 2-45 ES IP66 J+1 Blocs UNILED 2 BAES SATI - Bloc d’évacuation 100% LEDs. Flux 45lms – Autonomie 1h. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs. Réf. Modèle LUM16179 UNILED 2-45 IP42 IK 07 J+1 LUM16178 UNILED 2-45 ES IP65 IK10 J+1 BLOCS D’ÉVACUATION Sécurité et communication | Eclairage de sécurité 238 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=