Les Essentiels 2026 - Sonepar

Plastron RJ45 Plastron 2M 45X45 1 Port RJ45. Réf. Modèle 100-289 PLASTRON 45X45 1 PORT RJ45 J0 PRISES TERMINALES RJ45 Pack VDI Tertiaire 19" Pack tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d’un panneau de brassage avec cassette à équiper de 2x6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU. Réf. Modèle 446043 PACK TERTIAIRE PROXIMITE 19" J+1 Pack VDI Tertiaire 10" Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d’un panneau de brassage avec 6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU. Réf. Modèle 446042 PACK TERTIAIRE PROXIMITE 10" J+1 Kit Coffret 10" Kit coffret 10 pouces 6U avec 8 noyaux RJ45 cat6A, 1 pdu, 8 cordons, 1 étagere et 1 panneau de brassage 12 ports. Réf. Modèle WB10W6.3SGB-KIT KIT COFFRET 6U 10 POUCES J+1 PACKS VDI Connecteurs RJ45 Cat 6A Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 V500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 8 pièces (VOLOCK6ASN8). Réf. Modèle 981781 Connect RJ45 C.6A STP Lot 8 J+1 Connecteurs RJ45 Cat 6 Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 E250FWH Catégorie 6 FTP 9 points, Lot de 8 pièces (OCK6F8). Réf. Modèle 1023683 Connect RJ45 C.6 FTP Lot 8 J+1 Panneau de Brassage Panneau de brassage RJ45 19’’ 1U - 24 Ports RJ45 - Fixation sans écrou cage - Système de maintien des câbles sans accessoires - 3 modes de repérage des ports (ancienne réf VOLSPK24). Réf. Modèle 981400 Panneau RJ45 19’’ 1U 24P - SP J+1 Connecteurs RJ45 Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/ IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568. Réf. Modèle 033764 CONNECTEURS(X6)RJ45 CAT 6 FTP J0 033775 CONNECTEURS(X6)RJ45 CAT 6A STP J0 Panneau de Brassage à Equiper Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec 4 cassettes nues à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ45 cat. 5<r>e</r> à cat. 8 - montage universel toutes baies ou coffrets -reprise de masse automatique de chaque connecteur. Réf. Modèle 033790 PAN.DT A EQU.AV.CAS.24RJ45 1U J0 Sécurité et communication | Réseau informatique Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 233

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=